Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex MultiStrip 10 12 42 195 SB Abisolierzange 0.03 bis 10 mm² 8 bis 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464652-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 42 195 SB
EAN/GTIN:
     4003773060147
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Knipex MultiStrip 10 12 42 195 SB Abisolierzange 0.03 bis 10 mm² 8 bis 32

KNIPEX 12 42 195 SB MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange 195 mm (SB-Karte/Blister)

Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm
Vertieft liegender Drahtschneider
Universelle Messergeometrie - robust und langlebig
Optimale Griffgestaltung mit hervorragender Haptik

12 42 195 SB KNIPEX MultiStrip 10 Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm². vertieft liegender Drahtschneider. universelle Messergeometrie - robust und langlebig. optimale Griffgestaltung mit hervorragender Haptik. Vollautomatische Anpassung an feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen. Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht. Messerblock und Längenanschlag auswechselbar. Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. SB-Karte/Blister. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 - 10,0mm² - AWG: 32 - 8

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.03 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 8 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 32 · Produktabmessung, Länge: 195 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
8 bis 32
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.03 bis 10 mm²
Marke:
Knipex
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.03 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
8 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
32
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, Knipex, 12 42 195 SB, MultiStrip 10, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,98*
€ 68,66*
€ 5,95*
ab € 56,04*
€ 68,68*
6 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 56,22*
€ 68,79*
€ 4,00*
ab € 56,44*
€ 69,15*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 83,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 21
ab € 10,02*
Sonstiges
Knipex
12 49 23
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.