Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foscam VD1 Video-Türsprechanlage WLAN Außeneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2472564-BP
Hersteller:
     FOSCAM
Herst.-Nr.:
     fscvd1
EAN/GTIN:
     6954836003657
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Foscam VD1 Video-Türsprechanlage WLAN Außeneinheit

Foscam VD1 4 MP Dual Band WLAN Video-Türklingel mit Zwei-Wege-Audio, kompatibel mit Alexa und Google Assistant

4,0 MP Auflösung, unterstützt HDR
Vollduplex 2-Wege-Audio in Echtzeit
Ultra-Weitwinkelobjektiv, diagonaler Winkel bis zu 170°

Die Foscam Video-Türklingel ist eine integrierte Netzwerkkamera mit einem Farb-CMOS-Sensor, der die Anzeige in hochauflösender Qualität ermöglicht. Sie kombiniert eine hochwertige digitale Kamera mit einer leistungsstarken, kostenlosen Foscam Video Management Software, um klare Videos von überall in Ihrem Netzwerk oder über die APP auf Ihren Endgeräten anzuzeigen.

Foscam VD1 unterstützt die P2P-Funktion. Dank der einfachen P2P-Zugangstechnologie müssen Sie keine komplizierten Port-Forwarding- und DDNS-Einstellungen vornehmen. Sie müssen nur den QR-Code an der Seite der Kamera scannen, um sie mit dem Smartphone zu verbinden, oder die UID in der CMS-Software eingeben, um den Fernzugriff zu realisieren.

Die Türklingel unterstützt den Standard H.264+, welcher die Dateigrößen drastisch reduziert und wertvolle Netzwerkbandbreite spart.

Die Türklingel ist speziell für die Zutrittskontrollüberwachung, wie z. B. Hoftür, Haustür, konzipiert. Sie sind immer mit Ihrem Haus verbunden, so dass Sie Ihr Eigentum überwachen und Gespräche an der Tür von überall aus beantworten können. Sehen Sie, wer an Ihrer Tür ist, verhindern Sie dadurch Verbrechen und schützen Sie Ihr Zuhause - alles von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder PC aus.

Eine Video-Türklingel funktioniert, indem sie Ihnen einen Echtzeit-Alarm auf Ihrem Telefon mit einem Live-Video anzeigt. Ein eingebautes Mikrofon und Lautsprecher in der Türklingel ermöglicht es Ihnen, mit der Person an Ihrer Tür zu sprechen. Es zeichnet auch Aufnahmen von Besuchern auf, die sich Ihrer Tür nähern, während Sie abwesend sind oder nicht antworten können.

Die Foscam VD1 funktioniert mit Ihrem vorhandenen Gong (sowohl mechanischer Gong als auch elektronischer Gong).

Das 170°-Weitwinkelobjektiv nimmt 4 MP superhochauflösende Bilder und Videos mit 2K/25 fps auf, erhöht den Detailgrad und die Klarheit Ihrer Sicherheitsaufnahmen, sodass Sie eine bessere Chance haben, wichtige Beweise, wie z. B. Gesichtszüge, zu erfassen. Mit eingebauter hocheffizienter IR-LED verfügt sie über eine hervorragende Nachtsichtdarstellung.

Die Foscam Video-Türklingel verfügt über Dual-Band-WLAN, dies bedeutet, dass Sie sie entweder mit einem 2,4 GHz oder einem 5 GHz Netzwerk verbinden können. Es reduziert die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit einem 5 GHz Netzwerk stärkt die Verbindung und verhindert gleichzeitig Signalstörungen.

Sie unterstützt SD-Karte (max. 128 GB) für lokale Speicherung und Foscam Cloud-Speicher, der durch Amazon Web Services gesichert ist.

Die Foscam Video-Türklingel ist mit Amazon Alexa oder Google Assistant kompatibel, damit Sie Ihre Haustür mit mehr Optionen kontrollieren können. Nachdem Sie die Funktion aktiviert haben, sagen Sie einfach "Alexa, zeige die Eingangstür", um einen Live-Stream auf Ihrem Echo Show zu starten. Ähnliche Sprachbefehle sind auch mit Google Assistant verfügbar.

Für eine flexible Montage der Türklingel an der Wand können Sie verschiedene Arten von Halterungen (mitgeliefert) verwenden.
Die Wetterfestigkeit nach IP65 ermöglicht zuverlässige Sicherheit bei Regen oder Sonne und unterstützt den Temperatur Bereich von -20 ℃ bis 50 ℃.

Ausstattung:
Objektiv Typ: Glasobjektiv
Stream: Dualer Strom
HDR: Unterstützung HDR
Bild spiegeln: Klappen und spiegeln
Nachtbetrieb: Manueller und automatischer Modus
Eingang/Ausgang: Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt Vollduplex 2-Wege-Audio in Echtzeit
Audio-Komprimierung: AAC
Drahtlose Sicherheit: WPA, WPA2
Fernzugriff: P2P
WLAN-Konfigurationsmodus: Unterstützung des Scannens von QR-Codes, Schallwellen zum Hinzufügen der Kamera
Netzwerk-Protokoll: IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP
Bewegungserkennung: Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm-Snapshots auf FTP, Push-Nachricht auf Mobiltelefon und Push- Stream in die Cloud
Ton-Erkennung: Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm-Snapshots auf FTP,
Push-Nachricht auf Mobiltelefon und Push- Stream in die Cloud
Datenschutz-Block: Ja
Benutzerkonten: Drei Ebenen Benutzerrolle
Firewall: Unterstützt IP-Filterung
Benutzerdefinierte Klingeltöne: Unterstützung zum Anpassen individueller Klingeltöne über die mobile APP.
Micro-SD-Karte: Unterstützt maximal 128 GB Micro-SD-Kartenspeicher
Foscam NVR: Kompatibel mit Foscam NVR
Foscam VMS: Kompatibel mit Foscam VMS
Besucher hinterlassen eine Nachricht: Unterstützung des Push von Gastmeldungen an die APP
Zurücksetzen: Reset-Taste ist vorhanden
2,4 GHz & 5 GHz Dualband-WLAN
Eingebaute hocheffiziente IR-LED, ermöglicht sehr gute Nachtsichtbilder
Fernüberwachung & -aufzeichnung von überall und jederzeit
Mehrstufige Benutzerverwaltung mit Passwortschutz
Video-Management-Software zur Verwaltung oder Überwachung von mehreren Kameras
Audioerkennung
Unterstützt Alexa und Google Assistant
Wetterfest IP65
Komplette Montagehalterung und Bausatz sind erhältlich
Unterstützt Micro SD Speicherkarte bis zu 128 GB.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): 115 x 45 x 25 mm · Auflösung (Details): 2688 x 1520 (4 MP) · Blickwinkel horizontal max.: 152 ° · Blickwinkel vertikal: 91 ° · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Frequenz (LOV): 2.4 GHz,5 GHz · Kamera-Daten: Hochauflösender CMOS-Farbsensor, Brennweite: 1,9 mm, Blende: F 2.0, Blickwinkel: Diagonal 170° · Montageart (Außen): Aufputz · Sprechanlagen-Komponente: Außeneinheit · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Display-Auflösung: 2688 x 1520 (4 MP)
Bildkomprimierung: H.265/H.264
Bild Bildrate: Maximal 25 fps (2K)
Auflösung: 2K (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280 x 720)
Infrarot-Modus: 1 Stück 850 nm SMD IR-LEDs
Nachtsichtbarkeit: 5 m
Ethernet: Übertragung über Typ C auf RJ45
Drahtlos Standard: 2,4 GHz und 5 GHz, IEEE802.11b/g/n/ac
Spannung: AC 8 - 24 V / USB Typ C 5 V / DC 12 - 30 V
Nettogewicht: 125 g
Wasserdicht: IP65
Betriebstemperatur: -20 °C - 50 °C · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Netzteilsatz: 1 x (arbeitet mit vorhandenem elektronischem Gong),Nivellierer: 1 x (Vorinstallation der Nivellierer auf der Montageplatte),Montagewinkel: 2 x Flache Montageplatte, 1 x Horizontalkeil ,1 x Vertikalkeil,Konnektor: 1 x U-Stecker, 1 x Gabelstecker,Kabelverlängerungen und Muttern: Mit 1 zusätzlichen Schraube zur Sicherung (für die AC-Stromversorgung der Türklingel), 2 Kabelverlängerungen an der Türklingel vorinstallieren,L-förmiger Schraubendreher: 1 x,Schrauben: 1 Satz Wandbefestigungsschrauben, 2 x Anti-Diebstahl Schrauben.

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Kamera-Daten:
Hochauflösender CMOS-Farbsensor|ツ| Brennweite: 1|ツ|9 mm|ツ| Blende: F 2.0|ツ| Blickwinkel: Diagonal 170°
Marke:
Foscam
Blickwinkel horizontal max.:
152 °
Blickwinkel vertikal:
91 °
Montageart (Außen):
Aufputz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Sprechanlagen-Komponente:
Außeneinheit
Abmessungen (Außengerät):
115 x 45 x 25 mm
Auflösung (Details):
2688 x 1520 (4 MP)
Frequenz (LOV):
2.4 GHz | 5 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home
Übertragungsart (Details):
WLAN
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,73*
€ 139,48*
€ 6,90*
ab € 146,25*
€ 151,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 146,00*
€ 152,05*
€ 3,50*
ab € 152,84*
€ 157,99*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 247,85*
€ 254,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FOSCAM
fscvc1
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.