Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be Cool BC03AIRSTPVT Türabdichtung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2472585-BP
Hersteller:
     Be Cool
Herst.-Nr.:
     HOTAIRSTOP-DO
EAN/GTIN:
     9005151000931
Suchbegriffe:
Be Cool
HOTAIRSTOP-DO
BC03AIRSTPVT
Luftfeuchtigkeitsmesser
Be Cool BC03AIRSTPVT Türabdichtung Weiß

Türabdichtung HOTAIRSTOP-DO

Passend für Verandatüren
Einfache und schnelle Montage
Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material

Geeignet für Türen mit einem maximalen Umfang von 85x206M.Die Türabdichtung für Klimaanlagen ist ein praktischer Helfer und kann mit wenigen Handgriffen an der Balkontür befestigt werden. Einfach das mitgelieferte Klebeband in den Türrahmen kleben, die Türabdichtung am Türrahmen befestigen und fertig.

Ausstattung:
Hot Air Stop (waschbar) · Verwendbar auch für Ablufttrockner · Geeignet für Fenster Maximalumlauf von 560 cm

Technische Daten:
Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Details): Geeignet für einen maximalen Türumfang von 560 cm. · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
Hot Air Stop (BC03AIRSTPVT),Klettband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für (Details):
Geeignet für einen maximalen Türumfang von 560 cm.
Marke:
Be Cool
Gewicht:
300 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Türabdichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
675
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 24,05*
€ 4,00*
ab € 16,40*
€ 24,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.