| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2473305-BP Herst.-Nr.: ABX00050 EAN/GTIN: 7630049202849 |
| |
|
| | |
| Arduino Board Nicla Sense ME
Arduino Nicla Sense ME
Winziger Formfaktor Einfache Konfiguration, sofortige Einrichtung, hochwertige Daten Einfaches Erstellen von WSN (drahtloses Sensornetzwerk), das Daten sammelt Hochmoderne, industrietaugliche Sensoren KI und maschinelles Lernen mit geringem Stromverbrauch Kann Intelligenz am Rande beherbergen Eslov-Anschluss für einfache Kommunikation in der Nähe Schneller Einsatz innerhalb der bestehenden Infrastruktur
Der Nicla Sense ME verfügt über 4 stromsparende Sensoren auf kleinstem Raum, die eine leistungsstarke Datenfusion an der Schnittstelle ermöglichen. Analysieren Sie Bewegung und Umgebung mit industrietauglichen Bosch-Sensoren, die Rotation, Beschleunigung, Druck, Feuchtigkeit, Temperatur, Luftqualität und CO2-Gehalt genau messen können.
Der Arduino® Nicla Sense ME ist mit einer Reihe von Sensoren in Industriequalität auf kleinstem Raum ausgestattet. Messen Sie Prozessparameter wie Temperatur, Feuchtigkeit und Bewegung. Ausgestattet mit einer 9-achsigen Inertialmesseinheit und der Möglichkeit einer Bluetooth Low Energy (BLE)-Verbindung kann er Ihnen helfen, Ihr nächstes BLE-fähiges Projekt zu erstellen. Erstellen Sie mit den integrierten Bosch-Sensoren BHI260AP, BMP390, BMM150 und BME688 Ihr eigenes drahtloses Sensornetzwerk in Industriequalität.
IMU - BHI260AP Ein KI-Smart-Sensor-Hub mit integrierter 6-Achsen-IMU (3-Achsen-Beschleunigungsmesser + 3-Achsen-Gyroskop) zur Aktivitätserkennung, angetrieben von einer 32-Bit Synopsys DesignWare ARC™ EM4™ CPU.
Drucksensor - BMP390 Ein hochleistungsfähiger Drucksensor, der zwischen 300 und 1250 hPa mit geringer Drift arbeitet.
Magnetometer - BMM150 Ein rauscharmes Magnetometer mit einem typischen Bereich von ±1300μT in der X,Y-Achse und ±2500μT in der Z-Achse.
Temperatursensor - BME688 Ein Umweltsensor, der Druck, Feuchtigkeit und Temperatur messen kann. Der eingebaute intelligente Gassensor kann auch bei der Bestimmung des Luftqualitätsindexes helfen, indem er eine breite Palette von Gasen einschließlich flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) erkennt.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Microcontroller: Cortex-M4 nRF52832 USB: Micro USB (USB-B) Eingebaute LED: 1 RGB-LED (I2C) Digitale E/A-Stifte: 10 (von denen 2 gemeinsam mit I2C und 4 gemeinsam mit SPI genutzt werden) Analoge Eingangsstifte: 2, beide gemeinsam mit PWM PWM-Anschlüsse: 12 (davon 2 gemeinsam mit Analog, 2 gemeinsam mit I2C und 4 gemeinsam mit SPI) Externe Interrupts: 12 Bluetooth: ANNA B112 Bluetooth module UART, I2C, SPI nRF52832 System-on-chip: 64kB SRAM, 512kB flash 2x MX25R1635FZUIH0: 2MB für data logging, 2MB Speicher für BHI260AP
Weitere Informationen: | | Marke: | Arduino | Produkt-Art: | Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, erweiterungsplatine arduino, eval board, Arduino, ABX00050, Nicla Sense ME |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,10* | € 83,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 66,11* | € 83,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,31* | € 85,84* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,22* | € 95,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,76* | € 96,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|