Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Unterputz Finder 26.04.8.230.0000 2 Schließer 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474756-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     26.04.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823281360
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 230v finder
Stromstoß-Schalter Unterputz Finder 26.04.8.230.0000 2 Schließer 230 V/AC 1 St.

Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus aus/an an/aus an/an aus, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 230 V AC, 4,5 VA, 6250 Ohm, Relaisschutzart: IP 20

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Dauerstrom (max.): 10 A · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Montageart (Relais): Unterputz · Weitere technische Daten: Funktion: mechanisch Schalter
Einbautiefe: 22 mm
Frequenz der Steuerspannung: 50 Hz
Max. Schaltstrom (cos phi = 0.6): 5 A
Max. Glühlampenlast: 800 W
Max. Leuchtstofflampenlast: 400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 360 VA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Montageart (Relais):
Unterputz
Typ (Hersteller-Typ):
26.04.8.230.0000
Dauerstrom (max.):
10 A
Betriebsspannung:
230 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais finder, stoßrelais, Finder, 26.04.8.230.0000, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 9,68*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,93*
€ 10,72*
1
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 10,72*
1
€ 5,46*
ab € 7,64*
€ 10,72*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02600
ab € 2,457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.