Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7427298 Akku-Nagler inkl. Akku-Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475766-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7427298
EAN/GTIN:
     4064161194745
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Nagler
Akkunagler
TOOLCRAFT TO-7427298 Akku-Nagler inkl. Akku-Lampe,ohne Akku,ohne Ladegerät

TOOLCRAFT Kabellose Nagelpistole

Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
Betrieb ohne Kabel, Gas oder Kompressor
Einzigartiges Luftdruckdesign
Hohe Leistung und Auslösegeschwindigkeit
Sicherheitsmechanismus gegen versehentliches Auslösen
LED-Statusleuchte zeigt eingeklemmte Nägel, schwache Batterie oder Überhitzung an
Rad zur Tiefeneinstellung
Sichtfenster zur Kontrolle der vorhandenen Nagelmenge
Kompatibel mit der TOOLCRAFT TAWB Serie

Hör mal, wer da NICHT mehr hämmert!
Um ein Bild aufzuhängen, nehmen - nach bewährter Manier - viele immer noch Hammer und Nagel in die Hand. Bei größeren Konstruktionen jedoch, wie etwa beim Innenausbau oder dem Decken eines Dachs mit entsprechendem Material, bringt die kabellose Nagelpistole von Toolcraft erhebliche Erleichterungen im Arbeitsablauf. Auch gesundheitliche Risiken wie Tennisarm oder schmerzende Hände gehören mit ihr der Vergangenheit an.
Volle Leistung mit Akku
Der Akku-Tacker von Toolcraft (Akku nicht im Lieferumfang) benötigt kein Kabel, kein Gas und keinen Kompressor, bringt aber dank seiner einzigartigen Luftdrucktechnik trotzdem volle Leistung bei einer Auslösegeschwindigkeit von bis zu 100 Nägeln pro Minute.
Sicher und übersichtlich
Versehentliches Auslösen der Nagelpistole wird durch einen cleveren Sicherheitsmechanismus verhindert: Nur bei festem Kontakt mit einem Untergrund kann der Abzug betätigt werden. Das Magazin lässt sich mit maximal 100 Nägeln von bis zu 50 mm Länge bestücken und verfügt über ein Kontrollfenster um festzustellen, wann nachgeladen werden sollte.
Unterschiedliche Materialien brauchen unterschiedliche Power
Bei der kabellosen Toolcraft Nagelpistole kann deshalb für jedes Werkstück die Einschlagtiefe am Einstellrad angepasst werden. Und der leistungsstarke Tacker verarbeitet nicht nur Nägel: Auch Heftklammern mit maximal 40 mm Länge können eingesetzt werden. Eine LED-Statusleuchte zeigt darüber hinaus eingeklemmte Nägel, das Nachlassen des Akkus und Überhitzung an.

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung: 20 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku-Lampe,ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 2635 g · Kapazität Klammern: 100 St. · Kapazität Nägel: 100 St. · Nagellänge (max.): 50 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm · Spannung: 20 V · Weitere technische Daten: Max. Auslösegeschwindigkeit: 100 Stück/min · Max. Länge der Nägel: 50 mm · Max. Breite der Nägel: 1,25mm · Max. Länge der Heftklammer: 40 mm · Max. Breite der Heftklammer: 6,0mm · Abmessungen: 275 x 260 x 85 mm.

Lieferumfang:
Kabellose Nagelpistole
Handbuch,200x Stück Nägel,200x Stück Heftklammern

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B) 275 mm x 85 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Kapazität Nägel:
100 St.
Kapazität Klammern:
100 St.
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku-Lampe | ohne Akku | ohne Ladegerät
Nagellänge (max.):
50 mm
Betriebsspannung:
20 V
Spannung:
20 V
Gewicht:
2635 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,31*
€ 124,38*
Lager 102
467
Frei Haus
ab € 97,20*
€ 124,39*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 196,67*
€ 242,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8381952
ab € 52,65*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6994500
ab € 37,53*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7165920
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.