Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 00220 RV 3D-Puzzle 66 Shelby GT350-H 3D-Puzzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475881-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     00220
EAN/GTIN:
     4009803002200
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Revell 00220 RV 3D-Puzzle 66 Shelby GT350-H 3D-Puzzle

3D-Puzzle 66 Shelby GT350-H

100 Teile
Altersempfehlung 10+

Beim Shelby Mustang GT350 machte US-Rennsport-Legende Carroll Shelby aus dem etwas braven Pony-Car einen echten Rennwagen. Mit dem 3D Puzzle kann sich jetzt jeder die US-Sportwagen-Legende in die heimische Garage holen. Dabei lassen Motornachbildung, ein nachgebildetes Interieur und Kunststoffreifen das Herz jedes Fans höherschlagen.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 111 · Modell-Name: 66er Shelby GT350-H · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Weitere technische Daten: Abmessungen (LxBxH) 350x83x141 mm

Lieferumfang:
Mini 3D Puzzle '66 Shelby GT350-H

Hinweis:
Achtung! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 99 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
111
Herst.-Teilenr.:
00220
Modell-Name:
66er Shelby GT350-H
Produkt-Art:
3D-Puzzle
Weitere Suchbegriffe: Revell, 00220, RV 3D-Puzzle 66 Shelby GT350-H
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 12,75*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 12,76*
€ 3,50*
ab € 22,60*
€ 31,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.