Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 00220 RV 3D-Puzzle 66 Shelby GT350-H 3D-Puzzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W436692
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     00220
EAN/GTIN:
     4009803002200
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Beim Shelby Mustang GT350 machte US-Rennsport-Legende Carroll Shelby aus dem etwas braven Pony-Car einen echten Rennwagen. Mit dem 3D Puzzle kann sich jetzt jeder die US-Sportwagen-Legende in die heimische Garage holen. Dabei lassen Motornachbildung, ein nachgebildetes Interieur und Kunststoffreifen das Herz jedes Fans höherschlagen.
Features:
100 Teile
Altersempfehlung 10+
Lieferumfang:
Mini 3D Puzzle '66 Shelby GT350-H
Hinweise:
Achtung! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr!
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
330 mm
Breite:
99 mm
Modell:
66er Shelby GT350-H
Herst.-Teilenr.:
00220
Anzahl Teile:
111
Produkt-Art:
3D-Puzzle
Weitere Suchbegriffe: Revell, RV 3D-Puzzle 66 Shelby GT350-H
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 12,70*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,71*
€ 3,50*
ab € 22,64*
€ 30,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.