Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPIC31020 WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476050-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC31020
EAN/GTIN:
     4003318912368
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ABUS PPIC31020 WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

ABUS WLAN Privacy Innen-Kamera

Full HD 1080p
Zugriff per App2Cam Plus
Bewegungserkennung

Privates bleibt privat
Diese Überwachungskamera ist ganz nach Bedarf hellwach oder hält – zum Schutz deiner Privatsphäre – ihr Auge und Ohr fest verschlossen. Sicher. Intelligent. Und einzigartig.
Andere Kameras funktionieren so: man schaltet sie per Handy-App auch mal aus, um die eigene Privatsphäre zu schützen – aber machen sie damit tatsächlich keine Aufnahmen mehr?
Die ABUS WLAN Privacy Innen-Kamera macht es richtig. Zum Schutz deiner Privatsphäre verdeckst du mit der integrierten All-Off-Klappe zu 100 % das Sichtfeld der Kamera – komplett automatisch schaltet sich dadurch das Mikrofon und die WLAN-Verbindung ab. Dazu kommt: die Kamera ist passwortgeschützt und arbeitet mit modernen Verschlüsselungsstandards. So bleibt Privates auch sicher privat – in dieser Form einzigartig im Markt.
Ist die Klappe offen sind all ihre Sinne aktiv und sie überwacht den kompletten Raum.

Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit und die Handy-App App2Cam Plus zeigt sogar, was 3 Sekunden vor einer Bewegungserkennung passierte – sekundenschnell bekommst du eine Push-Nachricht, um den Livestream zu checken und nach Bedarf gegenzusprechen.

Die Kamera liefert Tag & Nacht eine brillante Bildqualität – auf einem Regalbrett stehend oder mit der Halterung fest an der Wand montiert. Sie ist kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Und nach einer super einfachen Inbetriebnahme mithilfe des App-Assistenten sofort einsatzbereit.

Ausstattung:
Innen-Kamera mit einzigartigem Privatsphäre-Modus, WLAN, 180-Grad-Blickwinkel, Bewegungserkennung inkl. Push-Nachricht sowie kostenfreiem Speicher und Zugriff auf alle Funktionen per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus
Einzigartiger Privatsphäre-Modus durch integrierte All-Off-Klappe zum schnellen und sicheren Verdecken des Kameraobjektivs und gleichzeitig automatischen Abschalten des Mikros und der WLAN-Verbindung
Sofort einsatzbereit durch super einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten, inkl. Bluetooth-Pairing zwischen Kamera & Smartphone) und integrierte microSD-Speicherkarte (8 GB enthalten, 128 GB möglich)
Kostenfreier Zugriff auf Livestream, Speicher und alle Funktionen per App2Cam Plus (Push-Nachrichten, digitales Zoomen, 2-Wege-Audio durch Lautsprecher & Mikrofon etc.)
Drinnen sehr flexibel platzierbar/montierbar dank super breitem 180-Grad-Blickwinkel und WLAN-Betrieb mit hoher Stabilität, Reichweite und Sicherheit (hochwertiger Dual-WLAN-Chip für 2,4 GHz & 5 GHz, inkl. Verschlüsselung)
Vollständige Aufzeichnungen mittels Pre-Recording und intelligenter Speicher-Funktion (Aufnahmen starten bis zu 3 Sekunden vor tatsächlicher Erkennung), Push-Nachricht bei Bewegungserkennung
Datenschutz-konformes Aufzeichnen (nach Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO: Audio für Aufnahmen deaktivieren und mit Ringspeicherfunktion die Videodaten nach 3, 7 oder 30 Tagen automatisch löschen), Privatzonen ausblendbar
Elegantes Design für jedes Wohnambiente (Look & Feel der designprämierten ABUS WLAN Akku Cam und WLAN Außen-Kamera), Kamera platzierbar ohne Halterung auf ein Regalbrett oder mit Halterung fest an einer Wand
Full HD-Auflösung und klare Nachtsicht bis zu 10 m
All-inclusive: Alle Funktionen und Over-the-Air-Updates dauerhaft kostenfrei.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Blendenwerte: F2.3 · Blickwinkel horizontal max.: 180 ° · Blickwinkel vertikal: 100 ° · Brennweite: 1,85 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Innenbereich · Gehäusematerial: Kunststoff · IR-Reichweite (max.): 10 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 1 lx · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ac · Weitere technische Daten: Videokomprimierung: H.264 · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
1 x ABUS WLAN Privacy Innen-Kamera,1 x Netzteil, 5 V DC / 2A,1 x Wandhalterung,1 x Montagematerial,1 x Entnahmehilfe für die SD Karte,1 x Bohrschablone ,1 x microSD Karte 8 GB (vorinstalliert),1 x Micro USB - RJ45 Adapter.

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2.3
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 51 x 37 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
ABUS
Blickwinkel horizontal max.:
180 °
Blickwinkel vertikal:
100 °
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
1|ツ|85 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IEEE802.11ac
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
10 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
1 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Innenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
WLAN
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 106,40*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,46*
€ 106,41*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 108,84*
€ 3,50*
ab € 102,90*
€ 128,95*
Frei Haus
ab € 121,64*
€ 129,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.