Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPIC31020 WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W487372
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC31020
EAN/GTIN:
     4003318912368
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Privates bleibt privat
Diese Überwachungskamera ist ganz nach Bedarf hellwach oder hält – zum Schutz deiner Privatsphäre – ihr Auge und Ohr fest verschlossen. Sicher. Intelligent. Und einzigartig.
Andere Kameras funktionieren so: man schaltet sie per Handy-App auch mal aus, um die eigene Privatsphäre zu schützen – aber machen sie damit tatsächlich keine Aufnahmen mehr?
Die ABUS WLAN Privacy Innen-Kamera macht es richtig. Zum Schutz deiner Privatsphäre verdeckst du mit der integrierten All-Off-Klappe zu 100 % das Sichtfeld der Kamera – komplett automatisch schaltet sich dadurch das Mikrofon und die WLAN-Verbindung ab. Dazu kommt: die Kamera ist passwortgeschützt und arbeitet mit modernen Verschlüsselungsstandards. So bleibt Privates auch sicher privat – in dieser Form einzigartig im Markt.
Ist die Klappe offen sind all ihre Sinne aktiv und sie überwacht den kompletten Raum.

Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit und die Handy-App App2Cam Plus zeigt sogar, was 3 Sekunden vor einer Bewegungserkennung passierte – sekundenschnell bekommst du eine Push-Nachricht, um den Livestream zu checken und nach Bedarf gegenzusprechen.

Die Kamera liefert Tag & Nacht eine brillante Bildqualität – auf einem Regalbrett stehend oder mit der Halterung fest an der Wand montiert. Sie ist kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Und nach einer super einfachen Inbetriebnahme mithilfe des App-Assistenten sofort einsatzbereit.
Features:
Full HD 1080p
Zugriff per App2Cam Plus
Bewegungserkennung
Lieferumfang:
1 x ABUS WLAN Privacy Innen-Kamera + 1 x Netzteil, 5 V DC / 2A + 1 x Wandhalterung + 1 x Montagematerial + 1 x Entnahmehilfe für die SD Karte + 1 x Bohrschablone + 1 x microSD Karte 8 GB (vorinstalliert) + 1 x Micro USB - RJ45 Adapter.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
51 mm
Breite:
120 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Blendenwerte:
F2.3
Signal-Standard:
IP
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
180 °
Blickwinkel vertikal:
100 °
Brennweite:
1,85 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Gehäusematerial:
Kunststoff
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
IR-Reichweite (max.):
10 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
1 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,30*
€ 101,03*
Frei Haus
ab € 79,05*
€ 103,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 106,21*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 84,67*
€ 107,57*
€ 3,50*
ab € 101,22*
€ 127,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.