Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPIC31020 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand (PPIC31020)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS PPIC31020 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS PPIC31020 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS PPIC31020 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS PPIC31020 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS PPIC31020 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     2753I-7512801
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC31020
EAN/GTIN:
     4003318912368
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Indoor
Übertragungstechnik  Verkabelt und Kabellos
Tag/ Nachtmodus  Ja
  
Design  
Befestigungstyp  Decke/Wand
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Kamera  
Blickwinkel, horizontal  180°
Blickwinkel, vertikal  100°
Weißabgleich  Auto
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
Anzahl der Sensoren  1
CCD-Sensorgröße  25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8" )
  
Linsensystem  
Anzahl der Linsen  1
Maximale Blendenzahl  2,3
Feste Brennweite  1,85 mm
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  10 m
LED Typ  IR
  
Video  
Maximale Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate  H.264
Unterstützte Video-Modi  480p,1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  15 fps
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Unterstützte Audioformate  AAC
Eingebautes Mikrofon  Ja
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Ja
Bluetooth  Nein
Ethernet Schnittstellen Typ  Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle  TCP / IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
WLAN-Standards  802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zahl der Benutzer  3 Benutzer
  
Speichermedium  
Eingebaute HDD  Nein
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  128 GB
  
Sicherheit  
Video-Bewegungsmelder  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  128-bit AES,WPA,WPA2-PSK
Warnbenachrichtigungstyp  E-Mail
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
DC-Ausgang Volt  5
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  51 mm
Tiefe  37 mm
Länge (mm)  12 cm
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1

Weitere Informationen:
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Indoor
Übertragungstechnik:
Verkabelt und Kabellos
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Blickwinkel, horizontal:
180°
Blickwinkel, vertikal:
100°
Weißabgleich:
Auto
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
CCD-Sensorgröße:
25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8" )
Anzahl der Linsen:
1
Maximale Blendenzahl:
2,3
Feste Brennweite:
1,85 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
10 m
LED Typ:
IR
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate:
H.264
Unterstützte Video-Modi:
480p,1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
15 fps
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP / IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Eingebaute HDD:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES,WPA,WPA2-PSK
Warnbenachrichtigungstyp:
E-Mail
Energiequelle:
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt:
5
Temperaturbereich in Betrieb:
10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90%
Breite:
51 mm
Tiefe:
37 mm
Länge (mm):
12 cm
Anzahl der Kameras:
1
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, abus, 1920, ppic31020, 1080, 31020, indoor, pixel, wireless, camera, fixed, 1/2.8", cmos, 180°, schwarz/weiss, securitycenter, wlan, überwachungskamera, sicherheitskamera, ipsicherheitskamera, decke/wand, schwarzweiss, berwachungskamera, deckewand, schwarz, weiss, security
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,30*
€ 101,03*
Frei Haus
ab € 79,05*
€ 103,81*
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 106,21*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 84,67*
€ 107,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 101,22*
€ 127,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.