Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ULTRA POWER EXTREME 56622-00000-00 Reparaturband Schwarz (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476761-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56622-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565106514
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Reparaturband
tesa ULTRA POWER EXTREME 56622-00000-00 Reparaturband Schwarz (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.

tesa® Ultra Power Extreme Repairing Tape - Reparaturband mit extra starkem Halt auch auf rauen Oberflächen - wetterbeständig und handeinreißbar - 10 m x 50 mm

Klebstark:
Extrem starker Halt für Reparaturen aller Art - auch in anspruchsvollen Umgebungen
Anpassungsfähig:
Dank überzeugender Klebeleistung hält das Reparaturband auch auf rauen Oberflächen
Langlebig:
Dauerhafter Einsatz durch hohe Abriebfestigkeit
Sehr robust:
Extrem wetterbeständig, wasserfest, UV-beständig - ideal für Anwendungen im Außenbereich
Hochwertig:
Trägermaterial aus Gewebe macht das Klebeband noch stärker

Das tesa® Ultra Power Extreme meistert besondere Herausforderungen problemlos und verhindert mit seiner starken Klebkraft, dass kleine Notfälle große Abenteuer zerstören. Es klebt zuverlässig auf glatten und rauen Oberflächen. Das hochwertige Reparaturband eignet sich für vielfältige Anwendungen, z.B. das Ausbessern von Löchern und Rissen oder zum Reparieren von gebrochenen Teilen. Da es sehr UV- und temperaturbeständig ist, kann es auch bei extremen Wetterbedingungen verwendet werden.

tesa® Ultra Power Extreme Repairing Tape
Ein extra starkes Reparaturtape kann in vielen Situationen vorteilhaft sein. Die extrem starke Klebekraft des tesa® Ultra Power Extreme Repairing Tape macht hierbei den Unterschied. Das Band kann auf zahlreichen Oberflächen eingesetzt werden, um Risse, Lücken oder Brüche zu flicken und kaputte Teile zu reparieren. Es ist unkompliziert in der Anwendung, da man es mühelos per Hand einreißen kann. Die starke, textile Rückseite ist wasserdicht und extrem robust und hält nahezu jeder Witterung stand.

Unser Tipp: Das ideale Duct Tape für Outdoor-Enthusiasten. Bei Wildnis-Abenteuern mit dem Fahrrad oder dem Auto sollte man für Unerwartetes gewappnet sein. Unvorhergesehene Vorfälle wie Risse, lose Teile und andere Schäden am Fahrzeug gehören zum Outdoor-Alltag. In solchen Situationen benötigt man eine einfache und robuste Reparaturlösung - und das tesa Ultra Power Extreme Repairing Tape bietet genau das. Mit seiner hohen UV- und Temperaturbeständigkeit kann es sogar bei extremer Witterung und Temperaturen zwischen -15 °C und +90 °C für Reparaturen eingesetzt werden - sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. So ist das Klebeband nicht nur für Fans von Outdoor-Aktivitäten ein wichtiger Helfer, sondern sollte auch in keinem Haushalt fehlen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Technische Daten:
Dicke: 170 · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Von Hand abreißbar,Temperaturbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,UV-Beständig · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Lieferumfang:
1x Panzertape / Gewebeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Von Hand abreißbar | Temperaturbeständig | Feuchtigkeitsbeständig | UV-Beständig
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
ULTRA POWER EXTREME
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
170
Produkt-Art:
Reparaturband
Weitere Suchbegriffe: tesa extra power gewebeband schwarz 50mmx10m, reparaturband tesa, gewebe klebeband, 04063565106514, tesa, 56622-00000-00, ULTRA POWER EXTREME, Panzertape
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,17*
€ 8,58*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,23*
€ 8,61*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,55*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,01*
€ 9,57*
Lager 102
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,907* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56623-00000-01
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.