Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturband Ultra Power Extrem, 10 m x 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472559023
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56622-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565106514
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Reparaturband Ultra Power Extrem. Einsatzbereich: Innenbereich, Außenbereich. Produktverwendung: Reparaturen. Wasserfest. UV-beständig. Bandgröße (L x B): 10 m x 50 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Reparaturen
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Länge:
10 m
UV-beständig:
ja
wasserfest:
ja
alterungsbeständig:
ja
bedruckbar:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,22*
€ 8,61*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 9,56*
Lager 690
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,01*
€ 9,58*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,22*
€ 9,82*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,88*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,701* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56623-00000-01
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.