Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Ultra Power Extreme Tape 10m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Ultra Power Extreme Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m PET-Filz, Gummi Schwarz
TESA Ultra Power Extreme Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m PET-Filz, Gummi Schwarz
TESA Ultra Power Extreme Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m PET-Filz, Gummi Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-489623
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56622-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565106514
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,22*
€ 8,61*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 9,56*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,01*
€ 9,58*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,22*
€ 9,82*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,88*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,622* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56623-00000-01
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.