| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2482104-BP Herst.-Nr.: WSPXL103 EAN/GTIN: 5410329736163 |
| |
|
| | |
| Whadda WSPXL103 LED Bausatz Poly Rentier XL Löt- & Programmierkit
Poly Rentier XL Löt- & Programmierkit
Auf der Suche nach einem lustigen DIY-Weihnachtsprojekt? Zusammenbauen und Programmieren Sie diese extra große Poly-Rentierfigure und lassen Sie die LEDs alle Farben des Regenbogens leuchten! Ideal für Anfänger und Fortgeschrittene!
Dieses Bildungs- und Fun-Kit kombiniert Löt- und Programmierkompetenz in einem XL-Projekt. Erstens müssen Sie einige einfache Komponenten auf der kupferplatten Leiterplatte löten. Die Komponenten umfassen ausgefallene RGB-LEDs, die einen speziellen diffundierten Effekt haben. Sobald die Lötarbeit abgeschlossen ist, können Sie die Farben und die leichten Auswirkungen der verschiedenen LEDs dank des Bord-Arduino-Nano programmieren. Das Arduino wird mit einigen grundlegenden LED-Effekten vorprogrammiert, sodass Ihr Kit funktioniert, sobald Sie es mit dem mitgelieferten Adapter ausschalten. Oder Sie können den eigenen Code basierend auf dem verfügbaren Beispielcode schreiben.
Finden Sie den Beispielcode und das vollständige Handbuch in der Registerkarte "Manual and Downloads dieser Produktseite".
Programmierbare Add-Ons Die Leiterplatte dieses Projekts ist vor allem so konzipiert, dass Sie verschiedene Add-Ons hinzufügen können. Fügen Sie beispielsweise einen OLED-Bildschirm hinzu, um Nachrichten anzuzeigen oder programmieren, um die Tage bis zum Weihnachten zu zählen! Oder fügen Sie einen IOT-TUYA-Chip hinzu, damit Ihr Projekt mit Ihrem Smartphone kommunizieren kann. Sie können sogar ein Soundmikrofon, einen Bewegungssensor oder einen Lichtsensor hinzufügen.
Genießen Sie die hellen RGB-LEDs am Weihnachtsbaum, dem süßen Rudolf oder dem Poly-Rentier. Weitere Figuren kommen in Kürze!
Ausstattung: XL-Größe & Kupfer-Platine (PCB) in Form eines polymetrischen Rentiers * 22 adressierbare (programmierbare) RGB-LEDs ** 14 x 5 mm RGB-LEDs ** 10 x 8 mm RGB-LEDs * Arduino® Nano Jeder * an Bord-Push Button * USB A an USB-Mikrokabel für das Programmieren * USB A bis USB B Kabel für Stromversorgung * Holzhalter * Komplette Handbuch und Video in 5 Sprachen verfügbar * Beispielcode für Arduino Verfügbar * Pädagogisch und Spaß für alle Altersgruppen und Fertigkeitsstufen * Erweiterbar Mit vielen Add-Ons: ** einen OLED-Bildschirm ** einen intelligenten IOT-Sensor, um sich mit Ihrem Smartphone zu verbinden ** einen Mikrofonsensor ** und mehr!
Technische Daten: Produkt-Art: LED Bausatz
Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | LED Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array, Whadda, WSPXL103 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,99* | € 64,82* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,31* | € 67,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,40* | € 73,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|