Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Zero 2 W Raspberry Pi® Zero 2 W 512 MB 1 x 1.0 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482940-BP
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     Zero2-W w/o GPIO
EAN/GTIN:
     5056561800004
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Raspberry Pi® Zero 2 W Raspberry Pi® Zero 2 W 512 MB 1 x 1.0 GHz

Raspberry Pi® Zero 2 W

Sehr kleine Bauform
Geringer Stromverbauch
40 PIN GPIO ohne gelötete Steckleiste
1GHz Quad-Core 64-bit Arm Cortex-A53 CPU
512MB SDRAM
2,4GHz 802.11 b/g/n drahtloses LAN
Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE), eingebaute Antenne

Genauso klein. Fünfmal so schnell.
Das Herzstück des Raspberry Pi® Zero 2 W ist der RP3A0, ein speziell von Raspberry Pi® in Großbritannien entwickeltes System-in-Package. Mit einem Quad-Core 64-Bit ARM Cortex-A53 Prozessor, der mit 1 GHz getaktet ist, und 512 MB SDRAM ist Zero 2 bis zu fünfmal so schnell wie das ursprüngliche Raspberry Pi Zero.
Wireless LAN ist in einem abgeschirmten Gehäuse mit verbesserter RF-Konformität integriert, was Ihnen mehr Flexibilität bei der Entwicklung mit dem Raspberry Pi Zero 2 W bietet. Und das alles im gleichen winzigen Formfaktor von 65 mm × 30 mm.

Kleines Genie
Der Raspberry Pi® Zero 2 W ist perfekt für eine Reihe von Smart-Home-Anwendungen und andere IoT-Projekte. Von Sicherheitskameras bis hin zu Bluetooth-Lautsprechern - der Zero 2 W hat den winzigen Formfaktor und die beeindruckende Leistung, die ihn zu einem idealen Computer für Ihre Projekte machen.

Verbindungen herstellen
Wie der ursprüngliche Raspberry Pi® Zero verfügt auch der Raspberry Pi® Zero 2 W über einen Mini-HDMI-Anschluss, einen Micro-USB-Anschluss und einen Micro-USB-Stromanschluss.

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): HDMI™,microSD,micro-USB (Strom),micro-USB (Daten) · Anschlüsse intern (SBC): CSI (Camera),GPIO (40pol.) · Arbeitsspeicherkapazität: 512 MB · Ausgangs-Strom: 1 A · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 4.2 · Grafikprozessor: Broadcom Video Core IV · Modell (SBC): Raspberry Pi® Zero 2 W · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Prozessor (LOV): ARM Cortex-A53 · Prozessor / Anzahl Kerne: 1 x · Speicher-Typ: DDR2 · Stromversorgung (LOV): über USB · Taktfrequenz: 1.0 GHz · WLAN (TV): b/g/n · Weitere technische Daten: Mini-HDMI-Anschluss und Micro-USB On-The-Go (OTG)-Anschluss
microSD-Kartensteckplatz
CSI-2 Kamera-Anschluss
HAT-kompatibler 40-Pin-Header-Footprint (unbestückt)
H.264, MPEG-4 Dekodierung (1080p30); H.264 Kodierung (1080p30)
OpenGL ES 1.1, 2.0 Grafiken
Micro USB-Stromversorgung
Composite-Video- und Reset-Pins über Lötprüfpunkte
65mm x 30mm

Lieferumfang:
Raspberry Pi® Zero 2 W

Hinweis:
Der Raspberry Pi® Zero 2 W wird bis mindestens Januar 2028 produziert.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Raspberry Pi®
Prozessor / Anzahl Kerne:
1 x
Anschlüsse extern (SBC):
HDMI™ | microSD | micro-USB (Strom) | micro-USB (Daten)
Anschlüsse intern (SBC):
CSI (Camera) | GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core IV
Modell (SBC):
Raspberry Pi® Zero 2 W
Prozessor (LOV):
ARM Cortex-A53
Stromversorgung (LOV):
über USB
Speicher-Typ:
DDR2
Taktfrequenz:
1.0 GHz
Ausgangs-Strom:
1 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicherkapazität:
512 MB
WLAN (TV):
b/g/n
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Weitere Suchbegriffe: 05056561800004, 04064161198811, 04250236823126, Raspberry Pi®, Zero2-W w/o GPIO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 22,97*
€ 6,90*
ab € 16,89*
€ 23,88*
Lager 102
295
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 24,08*
€ 4,00*
ab € 16,53*
€ 24,08*
6 Tage
23
€ 1,00*
ab € 23,40*
€ 31,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.