Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 12649 Wandkabeltrommel 15 m Schwarz CEE-Stecker 16 A 5polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484834-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12649
EAN/GTIN:
     4011160126499
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kabelaufroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
AS Schwabe 12649 Wandkabeltrommel 15 m Schwarz CEE-Stecker 16 A 5polig

Kabeltrommel Xperts

CEE Kabelaufroller ideal für die Werkstatt oder Baustelle
mit Aufrollautomatik

Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff: extrem robuste Ausführung
mit komfortabler, schwenkbarer Wandbefestigung bis zu 180° schwenkbar & mit Handgriff für bequemes Tragen
Kein mühsames Aufwickeln der Leitung mehr notwendig. Ein leichter Zug am Kabel genügt und die Aufrollautomatik verstaut das gesamte Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers.
an der Wandbefestigung um 180° schwenkbar und mit „EASY TO GO“-Funktion
Durch die fixierte Arretierung auf dem Kabel kann die Schutzkontaktkupplung beim Aufrollen nicht in das Gehäuse gezogen werden.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 10 kW · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Anthrazit-Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 2,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 15 m · Material: Kunststoff · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nennstrom (Details): 16 A · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
15 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 2|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Anthrazit-Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Einsatzort:
Außenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
10 kW
Steckdosen-Anzahl:
1
Nennstrom (Details):
16 A
Produkt-Art:
Wandkabeltrommel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 400v 16a ip44, as schwabe kabelaufroller, kabelaufroller, 04011160126499, AS Schwabe, 12649
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
€ 6,70*
ab € 223,83*
€ 258,61*
Frei Haus
ab € 218,46*
€ 258,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,49*
€ 272,03*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 244,22*
€ 281,70*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 269,25*
€ 311,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,68*
€ 370,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,92*
€ 367,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,25*
€ 320,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12648
ab € 155,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.