Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 58262610 Bit-Halter-Einsteckwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2485257-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58262610
EAN/GTIN:
     4018754103935
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Stahlwille 58262610 Bit-Halter-Einsteckwerkzeug

Bit-Halter-Einsteckwerkzeug

Innensechskant mit Ringdruckfeder
Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen

· Innensechskant mit Ringdruckfeder · Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen

Technische Daten:
Gewicht: 45 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Bit-Halter-Einsteckwerkzeug · Weitere technische Daten: b: 14 mm
S: 17.5 mm
h: 10 mm
Größe: 10-1
Größe Werkzeug-Aufnahme Innenvierkant: 9 x 12 mm
Innensechskant: D 6.3

Lieferumfang:
1x Nr. 736/10 1 1/4, Bit-Halter-Einsteckwerkzeug

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Stahlwille
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Bit-Halter-Einsteckwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Einsteckhalter, bithalter, 04018754103935, Stahlwille, 58262610, 736/10 1 1/4, Autowerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,36*
€ 32,40*
9 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,94*
€ 32,41*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 23,96*
€ 32,45*
1 Tag
49
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 24,39*
€ 32,97*
Lager 102
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 42,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.