Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Drehmomentschlüsselsatz

  Drehmomentschlüsselsatz  (94 Angebote unter 29.228.409 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehmomentschlüsselsatz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wera 05130110001 Drehmomentschlüssel (48 Angebote) 
Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör...
Wera
05130110001
ab € 118,26*
pro Stück
 
 Stück
1/2"ERGOTORQUEprecision Drehmomentschlüssel-Satz, 20-200Nm, 11-tlg (10 Angebote) 
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebs...
KS Tools
516.2400
ab € 87,28*
pro Stück
 
 Stück
Kraftwerk
3235K3
ab € 231,51*
pro Stück
 
 Stück
Wera 05075832001 Drehmomentschlüssel Nm (35 Angebote) 
23-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität. 1 Safe-Torque A 2 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Sechskantan...
Wera
05075832001
ab € 171,02*
pro Stück
 
 Stück
3/8"+1/2" Isolierter Steckschlüssel-Satz mit Drehmomentschlüssel in Schaumstoffeinlage, 72-tlg (3 Angebote) 
isoliert nach IEC 60900 Systemeinlage Größe M passend für Werkstattwagen feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung öl- und chemikalienbeständig Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem S...
KS Tools
117.6172
ab € 1.155,07*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Drehmoment-Werkzeug Satz 6292-1CT/28 ∙ Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 28 (19 Angebote) 
Metall-Kasten (HAZET-Blau) 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage Made In Germany Abtrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abmessungen / Länge: 578 mm x 235 mm x 88 mm Netto-Gewicht (kg): 9.5 kg Anzahl Wer...
Hazet
6292-1CT/28
ab € 1.317,41*
pro Stück
 
 Stück
FORTIS Drehmomentschlüsselsatz 4-teilig, 40-200Nm 1/2" (8 Angebote) 
FORTIS Drehmomentschlüsselsatz 4-teilig, 40-200Nm 1/2" Drehmomentschlüssel-Satz • Geeignet für den Reifenwechsel Lieferung: Im Kunststoffkoffer. Inhalt: 1 Drehmomentschlüssel 1/2", 40-200 Nm 3 6-ka...
Fortis
ab € 83,43*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 8563-30 Drehmomentschlüssel-Garnitur DREMOMETER D MM 155-760 Nm (11 Angebote) 
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 155 - 760 Nm / 115 - 560 lbf·ft Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: Klassifiziert nach DIN ...
Gedore
7692660
ab € 1.164,04*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Drehmoment-Werkzeug Satz 6290-1CT/29 ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 29 (15 Angebote) 
Metall-Kasten (HAZET-Blau) 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage Made In Germany Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm Abmessungen / Länge: 435 mm x 215 mm x 62 mm Netto-Gewicht (kg): 4.25 kg Anzahl Wer...
Hazet
6290-1CT/29
ab € 1.102,70*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüsselsatz, ELORA-2034-200 S13M (2 Angebote) 
Inhalt: 2034-200 Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme 2076-1 Einsteckumschaltknarre, feinverzahnt, 1/2" 14x18 2056- Einsteck-Maulschlüssel 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm Einsteck...
Elora
2034501301200
ab € 368,22*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 8564-03 Drehmomentschlüssel-Garnitur DREMOMETER E MM 750-2000 Nm (9 Angebote) 
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 750 - 2000 Nm Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017...
Gedore
7696060
ab € 2.608,32*
pro Stück
 
 Stück
1/2" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel-Satz Drehknopf, 40-200Nm, 49-tlg (5 Angebote) 
universale Satzzusammenstellung inklusive Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Stahlblechkoffer
KS Tools
516.1445
ab € 324,49*
pro Stück
 
 Stück
Stahlwille
96502053
ab € 946,23*
pro Satz
 
 Stück
BGS 2813 Satz Drehmomentschlüssel inkl. Einsteckwerkzeuge 10-50Nm (2 Angebote) 
BGS 2813 Satz Drehmomentschlüssel 6,3mm (1/4") Außenvierkant 10 - 50Nm 10-teilig Beschreibung: Drehmomentschlüssel geeignet zum Anziehen von Verschraubungen mit Rechtsgewinde passend für Einsteckwe...
BGS Technic
2813
ab € 228,59*
pro Satz
 
 Stück
BRÜDER MANNESMANN ADAC Drehmomentschlüssel-Satz 1/2" (11600445) (1 Angebot) 
BRÜDER MANNESMANN ADAC Drehmomentschlüssel-Satz 1/2" Antrieb: 12,5 mm (1/2"), Sichtfenster-Anzeige, Sperrvor- richtung, umschaltbarer Rechts-/Linkslauf, Messbereich: 42 - 210 Nm, inkl. 3 Einsätzen ...
Brüder Mannesmann
M18148
ab € 70,68*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehmomentschlüsselsatz
^

Das Werkzeug der Profis

Drehmomentschlüssel gehören zu den Spezialwerkzeugen und sind heute in fast jedem Unternehmen zu finden. Bei diesen Handwerkzeugen wird die Muskelkraft des Menschen effektiv eingesetzt, weshalb Drehmomentschlüssel auch als handgeführtes Schraubwerkzeug bezeichnet wird. Da diese Werkzeuge, bedingt durch ihre längliche Form, enormen Hebelkräften ausgesetzt sind, werden sie aus speziellen Werkstoffen wie Chrom-Vanadium-Stahl, Gusseisen oder Aluminium gefertigt.

Mit Drehmomentschlüsseln, umgangssprachlich auch als Knackschlüssel bezeichnet, können Schrauben oder Muttern mit definierter Anzugskraft (Drehmoment) angezogen werden. Unter diesen Voraussetzungen wird es vermieden, dass ein Gewinde durch zu starke Anzugskraft beschädigt oder abgerissen wird.

Um ein breites Spektrum abzudecken, werden Drehmomentschlüssel in den verschiedensten Größen und Ausführungen angeboten, die jeweils einen bestimmten Newtonmeterbereich (Nm) abdecken.

Einsatzbereiche

  • Jeder Besitzer einer Autowerkstat kennt diese Spezialwerkzeuge. Mit ihnen werden Radmuttern bei Leichtmetallfelgen auf ein bestimmtes Drehmoment angezogen. Wäre das nicht der Fall, könnten sich die Felgen durch zu starke Kraftaufwendung deformieren.
  • Auch in medizinischen Bereichen kommen Drehmomentschlüssel zum Einsatz. Zur Befestigung von Zahnimplantaten oder künstlichen Gelenken werden sie benötigt, um die filigran gearbeiteten Schrauben nicht zu beschädigen. Demzufolge sind die Dimensionen der Drehmomentschlüssel und die Anzugskraft deutlich kleiner.
  • Drehmomentschlüssel, die in Schlossereien oder im Stahlbau eingesetzt werden, besitzen weitaus größere Dimensionen. Drehmomentschlüssel dieser Bereiche können eine Länge von 1,5 Meter aufweisen. Die maximale Grenze des möglichen Anzugsmoments liegt bei Drehmomentschlüsseln übrigens bei 1.500 Nm. Höhere Werte sind nur mit speziellem Zubehör zu erreichen.

Das Funktionsprinzip

Zunächst muss zwischen den mechanischen und den elektronischen Drehmomentschlüsseln unterschieden werden. Außerdem werden mechanische Drehmomentschlüssel nochmals in Knickschlüssel und Knackschlüssel unterteilt, da sie unterschiedliche Auslösemechanismen besitzen.

Mechanischer Knickschlüssel

Bei Knickschlüsseln wird beim Erreichen des Drehmoments die Vorderseite, d.h. die Seite, an der die Nuss angesteckt ist, durch- oder abgeknickt. Der Anwender weiß genau, wann das Drehmoment erreicht ist.

Mechanischer Knackschlüssel

Bei einem Knackschlüssel wird beim Erreichen des Drehmomentes durch ein deutlich wahrzunehmendes Knacken signalisiert, dass das gewünschte Drehmoment erreicht ist.

Präzise Einstellung des Drehmomentes (mechanischer Drehmomentschlüssel)

Die Einstellung des gewünschten Drehmomentes kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen:

  • Mittels einer Einstellschraube, die im Griff des Drehmomentschlüssels untergebracht ist, kann das gewünschte Drehmoment eingestellt werden, welches zusätzlich auf einer Skala abgelesen werden kann.
  • Bei der zweiten Variante erfolgt die Einstellung über einen Stellknopf am Ende des Griffes. Die Einstellung erfolgt präzise durch Drehen des herausgezogenen Stellknopfes. Das Drehmoment kann ebenfalls auf einer Skala ablesen werden.

Die letztere Einstellvariante stellt eindeutig die bessere Lösung dar. Der Stellknopf wird nach Benutzung wieder in seine Verriegelungsposition gebracht und ist so gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gesichert.

Präzise Einstellung des Drehmoments (elektronischer Drehmomentschlüssel)

Bei elektronischen Drehmomentschlüsseln ist im Schaft des Schlüssels ein Dehnungsmessstreifen eingebaut. Mittels diesem wird die Messung durchgeführt. Das gewonnene Messsignal wird an einen Messwertverstärker weitergeleitet und in die jeweilige Krafteinheit umgerechnet. Durch die Elektronik ist es möglich, dass mehrere unterschiedliche Newtonmeterwerte einprogrammiert werden können, welche bei Bedarf abgerufen werden können. Die getätigten Messungen können in einem internen Speicher ablegt werden, wodurch ein späteres Ausdrucken ermöglicht wird. Bei Erreichen des gewünschten Drehmoments erfolgt ein akustisches oder visuelles Signal.

Vierkantaufnahme

Die Vierkantaufnahme stellt ein wichtiges Kaufkriterium dar. Die Größe der Vierkantzapfen wird in Zoll angegeben. Je nach Größe der verwendeten Stecknuss können unterschiedliche Zapfen Verwendung finden. Es werden Zapfengrößen von 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 oder 1½ Zoll angeboten. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, welche Größe Sie in Ihrem Unternehmen benötigen.

Wissenswertes

Einige Hersteller von Drehmomentschlüsseln bieten ebenfalls auswechselbare Steckköpfe an. Diese Steckköpfe sind mit unterschiedlichen Zapfengrößen erhältlich und können somit auf die Nussgröße individuell angepasst werden. Diese Alternative bietet Ihnen einen großen Raum an Flexibilität.

Weitere Links zum Thema

In unserer Kategorie Handwerkzeuge finden Sie Suchbegriffe wie Einsteckumschaltknarre, Uhrendrehmomentschlüssel und Aufsteckknarren, welche mit diesem Thema in Beziehung stehen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.