| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2486649-BP Herst.-Nr.: 51040060 EAN/GTIN: 4018754118939 |
| |
|
| | |
| Stahlwille 760/60 Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomentschraubendreher, mechanisch (1549)
Technische Daten: Gewicht: 230 g · Größe (Schraubendreher): 60 · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher · Weitere technische Daten: Innensechskant: F 6.3 L: 185 mm Messbereich: 120 - 600 cNm
Lieferumfang: 1x Nr. 760/60, Drehmomentschraubendreher TORSIOMETER
Weitere Informationen: | | Marke: | Stahlwille | Größe (Schraubendreher): | 60 | Gewicht: | 230 g | Produkt-Art: | Drehmoment-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 125,03* | € 152,65* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,43* | € 214,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,16* | € 214,01* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,67* | € 214,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,61* | € 252,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|