Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT AST-65 / TAWB-200 Akku-Stichsäge TO-7468017 ohne Akku 20 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489339-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7468017
EAN/GTIN:
     4064161199092
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge ohne akku
akku stichsäge
TOOLCRAFT AST-65 / TAWB-200 Akku-Stichsäge TO-7468017 ohne Akku 20 V

TOOLCRAFT Akku-Stichsäge

Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
Schneller und einfacher Sägeblattwechsel dank Spannfutter mit Schnellentriegelung
Variabler Drehzahlwählschalter für vielfältige Anwendungszwecke
Betriebssicher durch Schalterverriegelung
Pendelbetrieb mit 3 Positionen
Aluminiumboden mit Schnellentriegelung
Abblasfunktion
Mit LED-Leuchte
Kompatibel mit der TOOLCRAFT TAWB Serie

Relaxtes Sägen ohne Netzkabel
Voll konzentriert bei der Arbeit zu sein, ohne sich ständig ums störende Netzkabel kümmern zu müssen, diesen Werkstatt-Luxus bietet die Akku-Stichsäge von Toolcraft (Akku nicht im Lieferumfang enthalten). Und darüber hinaus bieten die LED-Leuchte und die Abblasfunktion stets gute und freie Sicht auf das Schnittfeld.

Vielseitig und sicher in der Anwendung
Ebenso wie der Aluminiumboden ist das Spannfutter mit einer Schnellentriegelung versehen, das einfachen und schnellen Sägeblattwechsel erlaubt. Die Schnittgeschwindigkeit des Sägeblattes ist am Wählschalter bis 2.300 Hübe pro Minute frei einstellbar und drei verschiedene Einstellungen im Pendelbetrieb erlauben leichteres Arbeiten mit weniger Druck und besserem Schnittbild. Der Hub beträgt 25,4 mm und eine Schalterverriegelung verhindert das unbeabsichtigte Einschalten der Toolcraft Akku-Stichsäge.

Umfangreiches Paket
Neben der knapp 2 kg leichten Akku-Stichsäge mit Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang ein Parallelanschlag, ein Staub-Absauganschluss sowie ein Holzsägeblatt zu finden.

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.

Ausstattung:
Gewicht: 1,949 kg
Abmessungen: (L x B x H) 260 x 260 x 190 mm
Drehzahl: 0 - 2,300 min-1
Max. Schnittleistungen
Holz: 65 mm
Metall: 8 mm
Hub: 25,4 mm

Technische Daten:
Akkuspannung: 20 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1.949 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Schnitttiefe max. (Holz): 25.4 mm · Schnitttiefe max. (Metall): 8 mm · Sägeblattlänge: 65 mm

Lieferumfang:
Akku-Stichsäge
Anleitung
Parallelanschlag
Staub-Absauganschluss
Holzsägeblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 260 x 190 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Akkuspannung:
20 V
Schnitttiefe max. (Metall):
8 mm
Schnitttiefe max. (Holz):
25.4 mm
Sägeblattlänge:
65 mm
Gewicht, Hinweis:
ohne Akku
Gewicht:
1.949 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Akku-Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: 04064161199092, TOOLCRAFT, TO-7468017, AST-65 / TAWB-200, TAWB-200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,42*
€ 61,39*
Lager 102
202
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 61,40*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 73,53*
€ 93,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8381952
ab € 52,65*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6994500
ab € 37,53*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7165920
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.