Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DST3041/30 Dampfbügeleisen Lila 2600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489605-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST3041/30
EAN/GTIN:
     8720389003097
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Philips DST3041/30 Dampfbügeleisen Lila 2600 W

Philips Dampfbügeleisen 3000 Series DST3041/30

2600W für schnelles Aufheizen in 35 Sekunden
Dampfstoß bis zu 200g glättet hartnäckige Falten
Dampfleistung von bis zu 40 g/Min. für hohe, gleichbleibende Leistung

Unser Dampfbügeleisen der Serie 3000 macht das Bügeln dank des leistungsstarken Dampfstoßes, der hartnäckige Falten bekämpft, einfach. Die Keramikbügelsohle sorgt für geschmeidige Gleitfähigkeit, während der 300-ml-Wasserbehälter groß genug ist, um kleinere Mengen an Kleidung ohne Nachfüllen zu bügeln.

Konstante Dampfleistung bis zu 40 g/ Min.
Kräftiger, gleichbleibender Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen

Dampfstoß von bis zu 200 g
Der starke Dampfstoß gibt Ihnen die zusätzliche Kraft, tiefer in das Gewebe einzudringen und hartnäckige Falten leicht zu glätten.

2.600 Watt für schnelles Aufheizen
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Keramikbügelsohle
Unsere langlebige Keramikbügelsohle gleitet gut auf allen bügelfesten Kleidungsstücken. Sie ist antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach sauber zu halten.

Tropf-Stopp
Unser Tropf-Stopp-System verhindert Auslaufen und somit Flecken durch Wassertröpfchen, damit Sie bei jeder Temperatur sorgenfrei bügeln können.

Vertikaldampf
Dank der Vertikaldampffunktion können Sie Kleidungsstücke direkt am Kleiderbügel auffrischen und Falten aus hängenden Vorhängen entfernen. Kein Bügelbrett erforderlich.

Dreifache Präzisionsspitze
Die Spitze ist in dreierlei Hinsicht präzise: Die Bügelsohle läuft spitz zu, verfügt über eine Knopfrille, und das Design der Nase ist sehr schlank. Mit der Dreifach-Präzisionsspitze erreichen Sie selbst die kniffligsten Bereiche, z. B. Knöpfe oder Falten.

Integrierter Calc-Clean-Regler
Dieses Bügeleisen nutzt gewöhnliches Leitungswasser. Calc-Clean ist eine integrierte Reinigungsfunktion zur Entfernung von Kalzium oder Kalkablagerungen, die für eine anhaltend optimale Leistung sorgt

Ausstattung:
Bügeln Sie mehr in einem Durchgang mit dem 300-ml-Wasserbehälter
Geschmeidig gleitende Keramikbügelsohle
Unser Tropf-Stopp verhindert, dass Wasser auf die Bügelwäsche tropft
Wärmebeständige Aufbewahrungsbox
Mit der Dreifach-Präzisionsspitze erreichen Sie schwierige Stellen problemlos
Vertikaldampf für das Glätten hängender Kleidungsstücke
Integrierter Calc-Clean-Regler, lange Dampfleistung
Vertikaldampf
Tropfstopp

Technische Daten:
Bügelsohle: Keramikbeschichtet · Extra-Dampfstoß: 200 g/min · Gewicht: 1.2 kg · Herstellerfarbe: Lila · Konstante Dampfmenge: 40 g/min · Leistung: 2600 W · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 162 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Tankinhalt: 0.3 l

Lieferumfang:
Philips Dampfbügeleisen 3000 Series DST3041/30

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Lila
Produktabmessung, Höhe:
162 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Philips
Farbe:
violett
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Konstante Dampfmenge:
40 g/min
Leistung:
2600 W
Extra-Dampfstoß:
200 g/min
Tankinhalt:
0.3 l
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Philips, DST3041/30
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,61*
€ 53,87*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 42,67*
€ 53,89*
€ 3,50*
ab € 57,15*
€ 72,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.