Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amplicomms BigTel 1500 DECT-Mobilteil Freisprechen, für Hörgeräte kompatibel, Wahlwiederholung LED-Dis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490191-BP
Hersteller:
     Audioline
Herst.-Nr.:
     ATL1423327
EAN/GTIN:
     3700601423327
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Amplicomms BigTel 1500 DECT-Mobilteil Freisprechen,für Hörgeräte kompatibel,Wahlwiederholung LED-Display Schwarz

Amplicomms BigTel 1500 DECT-Mobilteil, für Hörgeräte kompatibel, Schwarz

DECT-Komfort- Telefon mit Hörverstärkung und lautem Klingelton
Verstärkung der Hörerlautstärke (bis 35 dB) mit einem Tastendruck
Laut einstellbarer Klingelton (bis 70 dB)
Freisprechen am Mobilteil
Anrufsperre (Call-Block-Funktion) zur Unterdrückung von unerwünschten Anrufen
3 Direktwahltasten (M1, M2, M3) am Mobilteil
Extra großes DOT-Matrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung
LED-Anzeige bei eingehenden Anrufen am Mobilteil
Große ergonomische Tastatur
Hörgerätekompatibel

Display
Extra großes Dot-Matrix-Display mit Namen und Nummern 4-zeilig
Blaues hintergrundbeleuchtetes Display
Uhrzeit oder Name des Mobilteils werden im Standby-Modus angezeigt
Anzeige der Gesprächsdauer während des Gesprächs

Audio
Verstärkung der Hörlautstärke an der Seite des Mobilteils: bis 35 dB
Einstellung der Hörlautstärke (5 Stufen)
Einstellung der Klingeltonlautstärke am Mobilteil: bis 70 dB (5 Stufen + Aus)
10 Klingeltöne am Mobilteil: 6 klassische und 4 polyphone 5 klassische Klingeltöne an der Bassisstation
Speicherung von Klingeltönen zu ausgewählten Telefonbucheinträgen

Telefonbetreiber-Services
Benachrichtigung über Sprachnachrichten am Display
Liste der 50 zuletzt eingegangenen Anrufe mit Datum und Uhrzeit
Der Name und / oder die Nummer des Anrufers werden vor dem Abheben und bei Wahlwiederholung angezeigt.
Kopieren der Anrufer-ID in das Telefonbuch (Name und Nummer)

Ausstattung:
· Schutz vor unerwünschten Anrufen (Call-Block-Funktion). Um nicht von unerwünschten Anrufen belästigt zu werden, besitzt das BigTel 1500/1502 ein Call-Block-Menü mit: Manueller Modus (Eine Spezialtaste ermöglicht es, Ihre Anrufe entweder während eines Anrufs oder danach einzeln zu sperren (bis zu 100 Nummern), Automatischer Modus (nur bereits in Ihre Kontaktliste gespeicherte Nummern und / oder Ihre VIP-Nummern (zu bis 100 Nummern) stellt das Telefon durch (Ein/Aus).
· Bis zu 100 Einträge in einer Call-Block-Liste
· Telefonbuch mit 100 Namen und Nummern
· 3 direkte Speichertasten (M1 bis M3) am Mobilteil
· Freisprechfunktion
· LED-Anzeige, wenn das Telefon klingelt
· Hörgerätekompatibel ETS 300381
· Maximal 4 Mobilteile

Technische Daten:
Anzahl Mobilteile: 1 · Anzahl Telefonbucheinträge: 100 · Display-Art: LED-Display · Freisprech-Funktion: Ja · Gesprächs-Zeit (max.): 10 h · Herstellerfarbe: Schwarz · Hörgerätekompatibel: Ja · Optische Anrufsignalisierung: Ja · StandBy-Zeit (max.): 100 h · Telefon-Besonderheiten: Freisprechen,für Hörgeräte kompatibel,Wahlwiederholung · Weitere technische Daten: 2 aufladbare Standardbatterien AAA NiMH (je Mobilteil) im Lieferumfang enthalten
Reichweite im Freien: ca. 300m
Reichweite im Innenbereich: ca. 50 m
Abnehmbares RJ11/RJ11 Telefonkabel + länderspezifischer Adapter
Niedriger Stromverbrauch Wechselstromadapter
Abmessungen der Basisstation (L x B x H): 11 x 7 x 9,6 cm
Abmessungen der Ladestation (L x B x H): 8,8 x 8,3 x7,9 cm
Abmessungen des Mobilteils (L x B x H): 17,7 x 3 x 5,2 cm · Übertragungsstandard: DECT

Lieferumfang:
Schnurloses Mobilteil,Schnurlose Basisstation,Netzteil,Telefonkabel,Telefonstecker-Adapter (optional),2 Akkus vom Typ AAA 300mAh Nimh,Benutzerhandbuch

Hinweis:
Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Art:
LED-Display
Marke:
Amplicomms
Freisprech-Funktion:
Ja
Farbe:
schwarz
Telefon-Besonderheiten:
Freisprechen | für Hörgeräte kompatibel | Wahlwiederholung
Anzahl Mobilteile:
1
Anzahl Telefonbucheinträge:
100
Optische Anrufsignalisierung:
Ja
Gesprächs-Zeit (max.):
10 h
Übertragungsstandard:
DECT
StandBy-Zeit (max.):
100 h
Produkt-Art:
DECT-Mobilteil
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, audioline dect, dect, großtastentelefon schnurlos, Amplicomms, ATL1423327, BigTel 1500, Festnetztelefon, Großtasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 26,11*
€ 34,27*
€ 4,00*
ab € 28,10*
€ 48,85*
6 Tage
19
€ 1,00*
ab € 41,00*
€ 52,94*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 55,42*
€ 3,50*
ab € 43,15*
€ 55,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.