Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

amplicomms BigTel 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz (ATL1423327)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
amplicomms BigTel 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
amplicomms BigTel 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
amplicomms BigTel 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
amplicomms BigTel 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
amplicomms BigTel 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7388174
Hersteller:
     amplicom
Herst.-Nr.:
     ATL1423327
EAN/GTIN:
     3700601423327
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  DECT-Telefon
Anrufbeantworter  Nein
Hörertyp  Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand  50 m
Maximum Außenabstand  300 m
Klingeltontyp  Polyphonisch
Anzahl Melodien  4
Anzahl der Rufton-Lautstärken  5
  
Design  
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Produktfarbe  Schwarz
Große Knöpfe  Ja
Integrierte Antenne  Ja
  
Telefoneigenschaften  
Freisprecheinrichtung  Ja
  
Call-Management  
Anrufer-Identifikation  Ja
Anruferlisten  50
  
Management-Funktionen  
Lautstärkeregler  Tasten
Programmierbare Schnelltasten  Ja
  
Anzeige  
Batteriekapazitätsanzeige  Ja
LED-Anzeigen  Ja
Batterieladeanzeige  Ja
LED auf Mobilteil  Ja
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung  Ja
Textzeilen  4 Zeilen
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
RJ-11-Stecker  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  2
Akku-/Batterietechnologie  Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit  10 h
Bereitschaftszeit  100 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen Basis  110 x 80 x 80 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)  177 x 3 x 52 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Handsets  1
Basisstation  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
DECT-Telefon
Anrufbeantworter:
Nein
Hörertyp:
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand:
50 m
Maximum Außenabstand:
300 m
Klingeltontyp:
Polyphonisch
Anzahl Melodien:
4
Anzahl der Rufton-Lautstärken:
5
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Produktfarbe:
Schwarz
Große Knöpfe:
Ja
Integrierte Antenne:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Anrufer-Identifikation:
Ja
Anruferlisten:
50
Lautstärkeregler:
Tasten
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Batteriekapazitätsanzeige:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Batterieladeanzeige:
Ja
LED auf Mobilteil:
Ja
Eingebautes Display:
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Textzeilen:
4 Zeilen
RJ-11-Stecker:
Ja
Akku-/Batterietyp:
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietechnologie:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit:
10 h
Bereitschaftszeit:
100 h
Abmessungen Basis:
110 x 80 x 80 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH):
177 x 3 x 52 mm
Anzahl enthaltener Handsets:
1
Basisstation:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, audioline dect, dect, großtastentelefon schnurlos, 1500, atl1423327, 1423327, amplicomms, amplicom, bigtel, schwarz, grosstastentelefon, festnetztelefon, analogen, anschluß, schnurlos, display, alphanumerisch, beleuc, dectmobilteil, freisprechen, hörgeräte, kompatibel, wahlwiederholung, leddisplay, decttelefon, anruferidentifikation, anschlu, hrgerte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 26,11*
€ 34,27*
€ 4,00*
ab € 28,10*
€ 48,85*
6 Tage
19
€ 1,00*
ab € 41,00*
€ 52,94*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 55,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,15*
€ 55,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.