Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audioline BigTel 1500 EU schwarz Grosstastentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Audioline BigTel 1500 EU schwarz Grosstastentelefon
Audioline BigTel 1500 EU schwarz Grosstastentelefon
Artikel-Nr.:
     7405B-999380514
Hersteller:
     Audioline
Herst.-Nr.:
     ATL1423327
EAN/GTIN:
     3700601423327
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Audioline BigTel 1500 EU schwarz Grosstastentelefon

Artikeldetails:

  • Schnurlostechnik: DECT Telefon-Funktionen: Freisprecheinrichtung Typ: Telefon Farbe: Schwarz

Audioline BigTel 1500 EU schwarz Grosstastentelefon

Produktbeschreibung:

Anzahl Mobilteile: 1 · Anzahl Telefonbucheinträge: 100 · Display–Art: LED–Display · Freisprech–Funktion: Ja · Gesprächs–Zeit (max.): 10 h · Herstellerfarbe: Schwarz · Hörgerätekompatibel: Ja · Optische Anrufsignalisierung: Ja · Produkt–Art: DECT–Mobilteil · StandBy–Zeit (max.): 100 h · Telefon–Besonderheiten: Freisprechen,für Hörgeräte kompatibel,Wahlwiederholung · Weitere technische Daten: 2 aufladbare Standardbatterien AAA NiMH (je Mobilteil) im Lieferumfang enthalten
Reichweite im Freien: ca. 300m
Reichweite im Innenbereich: ca. 50 m
Abnehmbares RJ11/RJ11 Telefonkabel + länderspezifischer Adapter
Niedriger Stromverbrauch Wechselstromadapter
Abmessungen der Basisstation (L x B x H): 11 x 7 x 9,6 cm
Abmessungen der Ladestation (L x B x H): 8,8 x 8,3 x7,9 cm
Abmessungen des Mobilteils (L x B x H): 17,7 x 3 x 5,2 cm · Übertragungsstandard: DECT

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Telefon
Telefon–Funktionen
Anrufliste; Telefonbuch; Freisprecheinrichtung
Schnurlostechnik
Schnurlos (Sonstige)
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, audioline dect, dect, großtastentelefon schnurlos, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 26,11*
€ 34,27*
€ 4,00*
ab € 28,10*
€ 48,85*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 41,00*
€ 52,94*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 55,42*
€ 3,50*
ab € 43,15*
€ 55,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.