Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 019260 Lüftungsgitter Handy-Kfz-Halterung 360° drehbar 95 - 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2491086-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     019260
EAN/GTIN:
     4045914192607
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
IWH 019260 Lüftungsgitter Handy-Kfz-Halterung 360° drehbar 95 - 53 mm

Handyhalter verstellbar für Lüftungsgitter 360° drehbar

360° drehbar
Verstellbar von 53 - 95 mm

Innovatives und modernes Design und schnelle Montage, ohne Werkzeug 360° drehbar durch Kugelkopfkonstruktion Kratzfest durch Silikoneinlagen Verstellbar von 53 - 95 mm.

Ausstattung:
Kugelkopf
Silikoneinlage

Technische Daten:
Befestigungsart (Auto): Lüftungsgitter · Befestigungsart (Handy): Haltebacken · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kfz-Halter-Besonderheiten: 360° drehbar · Passend für Breite (max.): 53 mm · Passend für Breite (min.): 95 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Breite:
95 - 53 mm
Marke:
IWH
Kfz-Halter-Besonderheiten:
360° drehbar
Farbe:
schwarz
Befestigungsart (Auto):
Lüftungsgitter
Befestigungsart (Handy):
Haltebacken
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Passend für Breite (max.):
53 mm
Passend für Breite (min.):
95 mm
Produkt-Art:
Handy-Kfz-Halterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 14,92*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,93*
8 Tage
26
€ 6,99*
ab € 22,69*
€ 31,43*
€ 3,50*
ab € 24,22*
€ 33,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.