Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Skylla-IP65 12 V Ladestrom (max.) 70 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497228-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SKY012070000
EAN/GTIN:
     8719076051961
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladegerät Skylla-IP65

Skylla-IP65 (1+1): zwei Ausgänge zum Laden von zwei Batteriebänken
Skylla-IP65 (3): drei volle Stromausgänge zum Laden von 3 Batterie-Bänken
IP65 Schutz

Skylla-IP65 (1+1): zwei Ausgänge zum Laden von zwei Batteriebänken
Der Skylla-IP65 (1+1) verfügt über 2 getrennte Ausgänge. Der zweite Ausgang ist zum Laden der Starterbatterie vorgesehen. Folglich ist er auf 3 A begrenzt und hat eine etwas niedrigere Ausgangsspannung zur Ladeerhaltung der in der Regel vollen Starterbatterie.

Skylla-IP65 (3): drei volle Stromausgänge zum Laden von 3 Batterie-Bänken
Der Skylla-IP65 (3) verfügt über 3 getrennte Ausgänge. Alle Ausgänge können den vollen Ausgangsnennstrom liefern.

IP65 Schutz
Epoxidpulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse und spritzwassergeschützt. Hält den Herausforderungen einer schwierigen Umgebung stand: Hitze, Feuchtigkeit und salzhaltige Luft. Eine Acryl-Beschichtung schützt die Leiterplatten bestmöglich vor Korrosion. Temperaturfühler stellen sicher, dass die Strombauteile stets innerhalb der festgelegten Begrenzungen betrieben werden. Unter extremen Umweltbedingungen wird dafür sofern erforderlich der Ausgangsstrom automatisch verringert.

LC-Display
Zur Statusüberwachung und dem einfachen Anpassen der Ladealgorithmen an eine bestimmte Batterie und ihre Betriebsbedingungen.

CAN-Bus Interface (NMEA2000)
Zum Anschluss an ein CAN-Bus-Netzwerk, an ein Skylla-i-Steuerpaneel oder an die Color Control Digitalanzeige.

Synchronisierter Parallelbetrieb
Mehrere Ladegeräte lassen sich parallel anschließen und mit der Hilfe eines CAN-Bus-Interface synchronisieren. Dies wird erreicht, indem die Ladegeräte einfach über RJ45 UTP-Kabel miteinander verbunden werden.

Die richtige Lademenge für eine Blei-Säure-Batterie: angepasste Konstantspannungszeit
Treten nur schwache Entladungen auf, wird die Konstantspannungszeit kurz gehalten, um ein Überladen der Batterie zu vermeiden. Nach einer Tiefentladung wird die Konstantspannungsphase automatisch verlängert, um sicherzustellen, dass die Batterie vollständig auflädt.

Verhinderung von Schäden durch übermäßige Gasung: Der BatterySafe-Modus
Zur Verkürzung der Ladezeit wird ein möglichst hoher Ladestrom in Verbindung mit einer hohen Konstantspannung angestrebt. Damit aber eine übermäßige Gasentwicklung gegen Ende der Konstantstromphase vermieden wird, begrenzt der Skylla-IP65 die Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs, nachdem die Gasungsspannung erreicht wurde.

Weniger Wartung und Alterung im Ruhezustand der Batterie: der Lagerungs-Modus
Der Lagermodus wird immer dann aktiviert, wenn innerhalb von 24 Stunden keine Entladung erfolgt ist. Im Lagerungs-Modus wird die Ladeerhaltungsspannung dann auf 2,2 V/Zelle (26,4 V für eine 24 V-Batterie) gesenkt, um Gasentwicklung und eine Korrosion an den positiven Platten zu minimieren. Einmal pro Woche wird die Spannung wieder zurück auf den Schwellwert der Konstantspannung erhöht, um die Batterie 'aufzufrischen'. Dadurch wird eine Art Ausgleichsladung erzielt, die die Elektrolytschichtung und die Sulfatierung - die beiden Hauptgründe für vorzeitigen Batterieausfall - verhindert.

Höhere Batterie-Lebensdauer durch Temperaturkompensation
Zu jedem Skylla-IP65 Gerät wird ein Batterie-Temperaturfühler mitgeliefert. Der Temperatursensor sorgt für eine abnehmende Ladespannung bei steigender Batterietemperatur. Besonders wichtig ist dies bei Gel-Batterien oder wenn ständig hohe Temperaturschwankungen erwartet werden.

Batteriespannungsfühler
Zum Ausgleich von Spannungsverlusten durch Kabelwiderstände hat der Skylla-IP65 einen Spannungsfühler im Ladekreis, so dass die Batterie immer den korrekten Ladestrom erhält.

Verwendung als Stromquelle
Aufgrund des hervorragenden Steuerkreises, lässt sich das Skylla-IP65 als Stromquelle mit einer perfekt stabilisierten Ausgangsspannung nutzen, wenn keine Batterien bzw. große Pufferkondensatoren zu Verfügung stehen.

Geeignet für Lithium-Ionen-Batterien (LiFePo4)
Es lässt sich eine einfache Ein/Aus-Steuerung anbringen, indem ein Relais bzw. ein Optokoppler Ausgang mit offenem Kollektor von einem Li-Ion BMS zum Fernsteuerungsanschluss des Ladegeräts angeschlossen wird. Alternativ lassen sich Spannung und Strom vollständig steuern, indem eine Verbindung zum CAN-Bus Anschluss hergestellt wird.

Ausstattung:
Synchronisierter Parallelbetrieb übe CAN Bus · Konstant Strom-Phase (Bulk) mit Test-Funktion · Konstant Spannungs-Phase (Absorption) · Battery-Safe (dU/dt) · Ladeerhaltungsspannungs-Phase (Float) · Lagerspannungs-Phase (Storage) · Ready-Funktion · Li-Ion Ladealgorithmus 3-stufig · Microprozessorgesteuert · Lässt sich an ein BMS anschließen · Adaptiver Ladevorgang · Ausgleichsladung · Desulfatierungsfunktion · Temperaturkompensation · Batterie-Managementsystem · Spannungsfühler · Als Netzgerät einsetzbar · Aluminiumgehäuse · Hochwertig und langlebig · Erfüllt zahlreiche Normen · LED-Anzeige · Kurzschlussfest · Überladeschutz · Verpolungsschutz · Geeignet für Wechsel- und Gleichstromversorgung

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 700 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 350 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Ladeschluss-Spannung: 14.4 V · Ladestrom (max.): 70 A · Ladestrom bei 12V: 70 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiIon,LiFePO · Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 401 mm · Produktabmessung, Tiefe: 151 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP65 · Batterie-Schraubanschluss M6 · AC-Anschluss: Schraubklemmen 6 mm²/AWG10 · Temperaturbereich -20 bis +60 °C · Frequenz 45 - 65 Hz

Lieferumfang:
Skylla IP65 · Temperatursensor · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 265 x 401 x 151 mm
Produktabmessung, Tiefe:
151 mm
Produktabmessung, Höhe:
401 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiIon | LiFePO
Marke:
Victron Energy
Ladestrom bei 12V:
70 A
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Ladestrom (max.):
70 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
700 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
350 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
14.4 V
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 535,1762*
€ 610,6462*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,17*
€ 610,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 929,07*
€ 1.010,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,42*
€ 1.202,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,15*
€ 1.197,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,08*
€ 1.165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,64*
€ 1.127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,07*
€ 1.105,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.