Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylla-IP65 12/70(1+1) 120-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Skylla-IP65-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Skylla-IP65-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-SKY012070000
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SKY012070000
EAN/GTIN:
     8719076051961
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ein leistungsstarkes, wasserdichtes und intelligentes Batterieladeger�t mit einem 7-stufigen adaptiven Ladealgorithmus, geeignet f�r eine Vielzahl von Batterietypen und Batteriechemien mit einem speziellen Lithium-Ionen-Ladealgorithmus. Der gro�e Bereich der universellen Eingangsspannung erh�ht die Flexibilit�t bei der Installation, das Ladeger�t beh�lt seine volle Ausgangsleistung bei, unabh�ngig davon, wo auf der Welt es sich befindet. Aufgrund der Schutzart IP65 eignet sich dieses Ladeger�t besonders f�r den Einsatz in der Schifffahrt, im mobilen Bereich und in der Industrie, und h�lt widrigen Umgebungsbedingungen stand: Hitze, Feuchtigkeit und Salzluft. Beide Modelle sind in zwei Versionen erh�ltlich: 3 vollwertige Ausg�nge 1 vollwertiger Ausgang zusammen mit einem isolierten 3 A Erhaltungsladeausgang f�r eine Starterbatterie Modelle: 12V/70A & 24V/35A
Weitere Informationen:
Gewicht::
8 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 535,1762*
€ 610,6462*
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,17*
€ 610,93*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 929,07*
€ 1.010,42*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,93*
€ 727,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,56*
€ 689,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,48*
€ 677,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,19*
€ 663,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,17*
€ 638,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.