Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0067.44400 CAN-CR220 CAN Repeater CAN Bus, D-SUB9 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497720-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0067.44400
EAN/GTIN:
     4064161196466
Suchbegriffe:
CAN Bus Repeater
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
can bus repeater
Ixxat 1.01.0067.44400 CAN-CR220 CAN Repeater CAN Bus,D-SUB9 24 V/DC 1 St.

CAN-CR220 - CAN-Repeater mit 4 kV Isolationsspannung

Schutz der Netzwerk-Segmente bis zu 4 kV
Kostenersparnis durch einfache Verdrahtung
Nahezu kein Einfluss auf das Echtzeitverhalten
Größere Flexibilität bei der Gestaltung von CAN-Netzwerken
Trennt ein defektes Segment ab, so dass das restliche Netzwerk weiter funktionieren kann

CAN Repeater mit 4 kV Isolationsspannung

Der CAN-CR220 Repeater mit zwei CAN Kanälen dient zur galvanischen Trennung zweier Segmente eines CAN Netzwerks und bietet eine sehr hohe galvanische Isolation von 4 kV, womit er sich auch für den Einsatz in medizinischen Anwendungen eignet. Er kann zur Erhöhung der Belastbarkeit des CAN Busses mit Knoten, zur physikalischen Kopplung von CAN Bussystemen oder zum Einfügen einer galvanischen Trennung eingesetzt werden.

Der CAN Repeater schafft die notwendige Flexibilität, um die Struktur von CAN Netzwerken zu optimieren und CAN Netzwerke von der Beschränkung auf die Busstruktur zu befreien. Er trennt ein defektes Segment vom Rest des Netzwerks, so dass das restliche Netzwerk weiter funktionieren kann. Nach Behebung der Störung wird das Segment automatisch wieder an das Netzwerk angeschaltet.

Die galvanische Trennung ist sowohl für die CAN Segmente als auch für die Versorgungsspannung ausgeführt und erhöht zuverlässig den Schutz des Gerätes vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.

Der CAN-CR220 ist geprüft nach DIN/EN 50178 (DIN VDE 0160: 1988-05 und DIN VDE 0160/A1: 1989-04).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung (Details): 9-32 V/DC · Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Schnittstellen (Advantech): CAN Bus,D-SUB9 · Stromaufnahme: 41 mA · Stromaufnahme max.: 100 mA · Weitere technische Daten: Schnittstellen: CAN, Sub-D9 · CAN-Bus-Interface: ISO 11898-2 mit CAN-Drossel. Zwei Sub-D9-Anschlüsse. CAN-Abschlusswiderstände integriert (schaltbar). · CAN-Bitraten: Bis zu 1 Mbit/s · Durchlaufverzögerung: Ca. 175 ns (entspricht ca. 35 Meter Leitungslänge) · Isolationsspannung 2 kV AC/1 min; 3,5 kV AC/1 s; 3,2 kV DC/1 min; 4 kV DC/1 s · Galvanische Entkopplung: CAN 1, CAN 2 und Spannungsversorgung sind galvanisch voneinander getrennt. · Gehäuse, Maße: Kunststoff-Hutschienengehäuse · Zertifizierung: CE, FCC.

Lieferumfang:
CAN-CR220,Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 22.5 mm x 100 mm
Stromaufnahme max.:
100 mA
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Ixxat
Schnittstellen (Advantech):
CAN Bus | D-SUB9
Herst.-Teilenr.:
1.01.0067.44400
Typ (Hersteller-Typ):
CAN-CR220
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Stromaufnahme:
41 mA
Betriebsspannung (Details):
9-32 V/DC
Betriebstemperatur (Bereich):
70 °C (max)
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CAN Repeater
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ixxat, 1.01.0067.44400, CAN-CR220, Gateways, Schnittstellen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 374,37*
€ 443,40*
Frei Haus
ab € 373,60*
€ 443,41*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 423,87*
€ 492,69*
Frei Haus
ab € 434,77*
€ 500,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,69*
€ 586,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,71*
€ 574,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,55*
€ 540,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,58*
€ 524,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,87*
€ 504,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 59,04*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.