Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat Schnittstellenkonverter, DB-9, DB-9, Stecker, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2262735
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0067.44400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN Bus Repeater
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
can bus repeater
Bus-Typ = CAN
Stecker A = DB-9
Anschluss A Gender = Stecker
Stecker B = DB-9
Anschluss B Gender = Stecker

The HMS Network Org CAN-CR220 is used for the galvanic isolation of two segments of a CAN network and offers a very high galvanic isolation of 4 kV, allowing it be utilized in medical applications. One special feature of the Repeater is the automatic recognition and separation of a defective segment from the rest of the network so that the remaining network can continue working. After elimination of the defect, the segment is switched into the network again.Line protection up to 4 kV DIN/EN 50178 (DIN VDE 0160: 1988-05 and DIN VDE 0160/A1: 1989-04) Cost savings due to simple wiring Increased system reliability Almost no influence on real-time behaviour
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
CAN
Stecker A:
DB-9
Anschluss A Gender:
Stecker
Stecker B:
DB-9
Anschluss B Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2262735, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, Ixxat, 101006744400, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 374,37*
€ 443,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 373,60*
€ 443,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 423,87*
€ 492,69*
Frei Haus
ab € 434,77*
€ 500,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,41*
€ 527,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,07*
€ 487,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,43*
€ 462,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,60*
€ 444,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 59,04*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.