Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2498546 Fahrradwandhalter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498546-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     971500
EAN/GTIN:
     4064161199320
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrradhaken
Fahrrad-Aufhänger
2498546 Fahrradwandhalter Silber

Fahrrad-Wandhalter klappbar, Max. Belastung: 20 kg

Klappbar
Verzinkt
Platzsparende Konstruktion

Mit diesem klappbarem Fahrrad-Wandhalter lässt sich Ihr Rad senkrecht an der Wand verstauen - schnell und einfach. Egal ob in der Garage oder im Keller.

Ausstattung:
Für Innengebrauch
Stahlsorte: Q235.

Technische Daten:
Gewicht: 2.05 kg · Herstellerfarbe: Silber · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 153 mm · Produktabmessung, Höhe: 625 mm · Produktabmessung, Länge: 608 mm · Weitere technische Daten: Max Reifenbreite: 60 mm
Max. Belastung: 20 kg
Max. Reifengröße: 71 cm (28")

Lieferumfang:
1 x Halterung,2 x Befestigungsschrauben,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 608 x 153 x 625 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
625 mm
Produktabmessung, Länge:
608 mm
Produktabmessung, Breite:
153 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
2.05 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Fahrradwandhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,08*
€ 35,58*
Lager 102
221
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 35,95*
1 Tag
221
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 36,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.