Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CS-64/200 Wand-Gehäuse 600 x 400 x 200 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498637-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111693
EAN/GTIN:
     4015081112524
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Eaton CS-64/200 Wand-Gehäuse 600 x 400 x 200 Grau 1 St.

Wand-Gehäuse CS-64/200

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Anreihbar: ja
Anzahl der Schlösser: 1
Anzahl der Türen: 1
Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
Bodenaufstellung möglich: ja
EMV-Ausführung: ja
Mastbefestigung: ja
Montageplatte tiefenverstellbar: ja
Wandbefestigung möglich: ja
Wandeinbau: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 400 x 200 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
111693
Typ (Hersteller-Typ):
CS-64/200
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,97*
€ 96,86*
€ 5,00*
ab € 79,56*
€ 97,46*
€ 4,00*
ab € 80,90*
€ 98,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,27*
€ 98,10*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 140,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111702
ab € 156,33*
Zubehör
Eaton
111704
ab € 124,51*
Zubehör
Eaton
111680
ab € 63,54*
Zubehör
Eaton
111684
ab € 63,19*
Zubehör
Eaton
111685
ab € 87,43*
Zubehör
Eaton
111686
ab € 136,74*
Zubehör
Eaton
111694
ab € 137,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.