Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 199177 PKZM0-0,16-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498696-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199177
EAN/GTIN:
     4015081972616
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton 199177 PKZM0-0,16-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.16 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM0-0,16-SPI16

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme,Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.1 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.16 A · Schaltstrom (min.): 0 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 45 mm x 93 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme | Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM0-0|ツ|16-SPI16
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
0.16 A
Schaltstrom (min.):
0 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.1 x 10<sup>6</sup>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
101 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,83*
€ 50,75*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,87*
€ 51,61*
€ 5,46*
ab € 43,97*
€ 54,83*
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 57,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 77,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199339
ab € 20,86*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,13*
Zubehör
Eaton
199332 U-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 23,15*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,46*
Zubehör
Eaton
199340 A-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.