Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-XHI11-PI Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498758-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199309
EAN/GTIN:
     4015081973934
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM32-XHI11-PI Hilfsschalterblock 1 Schließer,1 Öffner 4 A 1 St.

Hilfschalter DILM

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7-10 - DILM38-10. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Laststrom: 4 A · Schaltspannung (max.): 400 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
DILM32-XHI11-PI
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 199309, DILM32-XHI11-PI, moeller, eaton moeller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,12*
€ 8,38*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 9,02*
1
€ 5,46*
ab € 6,91*
€ 9,46*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,47*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,65*
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,70*
Zubehör
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,92*
Zubehör
Eaton
199265 DILM8-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,98*
Zubehör
Eaton
199655 DILM15-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,70*
Zubehör
Eaton
199661 DILM8-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,93*
Zubehör
Eaton
199649 DILM9-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,09*
Zubehör
Eaton
199662 DILM11-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 33,23*
Zubehör
Eaton
199666 DILM17-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 45,77*
Zubehör
Eaton
199646 DILM9-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,67*
Zubehör
Eaton
199648 DILM9-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,18*
Zubehör
Eaton
199271 DILM11-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 33,20*
Zubehör
Eaton
199281 DILM17-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 45,75*
Zubehör
Eaton
199286 DILM25-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 60,52*
Zubehör
Eaton
199226 DILM7-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 24,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.