Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI11-PI Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498764-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199314
EAN/GTIN:
     4015081973989
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILA-XHI11-PI Hilfsschalterblock 1 Schließer,1 Öffner 4 A 1 St.

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Laststrom: 4 A · Schaltspannung (max.): 400 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
DILA-XHI11-PI
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 199314, DILA-XHI11-PI, moeller, eaton moeller
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,96*
€ 8,33*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 9,65*
1
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 9,68*
1
€ 5,46*
ab € 7,00*
€ 9,75*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199280 DILM17-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 45,98*
Zubehör
Eaton
199269 DILM11-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 33,23*
Zubehör
Eaton
199243
ab € 29,70*
Zubehör
Eaton
199258
ab € 55,85*
Zubehör
Eaton
199284
ab € 48,12*
Zubehör
Eaton
199224
ab € 23,26*
Zubehör
Eaton
199223
ab € 27,70*
Zubehör
Eaton
DILMP20(230V50/60HZ)-PI
ab € 33,79*
Zubehör
Eaton
DILMP20(24V50/60HZ)-PI
ab € 36,43*
Zubehör
Eaton
199235 DILM9-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 26,23*
Zubehör
Eaton
199647 DILM9-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,12*
Zubehör
Eaton
199663 DILM11-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 33,47*
Zubehör
Eaton
199667 DILM17-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 45,82*
Zubehör
Eaton
199652 DILM12-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 30,76*
Zubehör
Eaton
199644 DILM7-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.