| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2499106-BP Herst.-Nr.: 146179-4011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Molex 146179-4011 Drahtlose Ladespule 1 St. Tray
Antenna group
PowerLife Wireless Charging Coil, Transmit and Receive, Low Frequency, Wearable, 2.5W
Technische Daten: Verpackungsart (Bauteile): Tray
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Molex | Verpackungsart (Bauteile): | Tray | Herst.-Teilenr.: | 146179-4011 | Typ (Hersteller-Typ): | 146179-4011 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drahtlose Ladespule | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Molex, 146179-4011, 1461794011, Industrieantennen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,90* | € 11,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 11,92* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,88* | € 12,90* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,96* | € 13,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,62* | € 31,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|