| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245146 Herst.-Nr.: 146179-4011 EAN/GTIN: 5059039277117 |
| |
|
| | |
| Induktivität = 5,6 μH (Sender), 9,6 μH (Empfänger) Funktion = Empfänger/Sender Gleichstromwiderstand max. = 38 (Transmitter) mΩ, 550 (Receiver) mΩ Q-Faktor = 18 Serie = 146179 Kernmaterial = Kupfer Betriebstemperatur max. = +40°C Betriebstemperatur min. = -10°C Induktivitätstoleranz = ±2 % Durchmesser = 25.10 (Receiver) mm, 27 (Transmitter) mm Höhe = 0.49 (Receiver) mm, 3.70 (Transmitter) mm
Drahtlose Molex Ladespulen mit NuCurrent-Technologie. Drahtlose Molex Ladespulen unterstützen niedrige, hohe und eigene Frequenzen. Die kompakten Spulen sind ideal für eine Vielzahl von und ideal für Anwendungen Geräte mit Platzeinschränkung. Die Spulen werden auf einer Standardleiterplatte oder Kupferflussmittel produziert, die Umgebungen mit hoher Vibration, Wärme und Feuchtigkeit standhält. Anwendungsbereich. Smartphones PCs Digitalkameras Bluetooth-Headsets Tastaturen Spielsysteme Kleinleistungsanwendungen Weitere Informationen: | | Induktivität: | 5,6 μH (Sender), 9,6 μH (Empfänger) | Funktion: | Empfänger/Sender | Gleichstromwiderstand max.: | 38 (Transmitter) mΩ, 550 (Receiver) mΩ | Q-Faktor: | 18 | Serie: | 146179 | Kernmaterial: | Kupfer | Betriebstemperatur max.: | +40°C | Betriebstemperatur min.: | -10°C | Induktivitätstoleranz: | ±2 % | Durchmesser: | 25.10 (Receiver) mm, 27 (Transmitter) mm | Höhe: | 0.49 (Receiver) mm, 3.70 (Transmitter) mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1245146, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Molex, 1461794011, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,85* | € 7,43* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,87* | € 12,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 12,06* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,93* | € 13,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,46* | € 31,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|