| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W009782 Herst.-Nr.: 146179-4011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PowerLife Wireless Charging Coil, Transmit and Receive, Low Frequency, Wearable, 2.5W Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 146179-4011 | Typ: | 146179-4011 | Verpackungsart: | Tray | Produkt-Art: | Drahtlose Ladespule |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Molex, 1461794011, Industrieantennen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,85* | € 7,43* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,87* | € 12,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 12,06* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,93* | € 13,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,46* | € 31,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|