| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2520087-BP Herst.-Nr.: SY-5040174 EAN/GTIN: 4064161196671 |
| |
|
| | |
| Sygonix SY-5040174 Funk-Rauchwarnmelder inkl. 5 Jahres-Batterie,vernetzbar batteriebetrieben
Sygonix Funk-Rauchwarnmelder SY-5040174 SY-5040174 inkl. 5 Jahres-Batterie,vernetzbar
Kompakte Größe Photoelektrische Raucherkennung Mit austauschbarer 5-Jahres-Batterie Kann mit bis zu 24 Rauchmeldern verbunden werden
Kompakter Funkrauchwarnmelder Der Sygonix Funkrauchwarnmelder kann mit bis zu 24 weiteren Rauchmeldern verbunden werden. Dadurch kann in größeren Gebäuden ein Alarm auch in anderen Räumen sofort wahrgenommen werden. Die austauschbare Batterie versorgt das Gerät fünf Jahre lang mit Energie für die photoelektrische Raucherkennung. Dringt Rauch in das Gerät ein, löst die Lichtschranke optisch und akustisch Alarm aus und leitet diesen per Funk an die angeschlossenen Rauchmelder weiter. Ein Warnsignal wird auch bei niedrigem Batteriestand ausgegeben. Der Rauchmelder kann per Knopfdruck auf Funktion überprüft oder auch stummgeschaltet werden. Zur einfachen und schnellen Montage sind Montageplatte, Schrauben, Dübel sowie ein 3M Klebepad im Lieferumfang inbegriffen.
Ausstattung: Test-/Stummmodus Blinkalarm-Anzeige Warnung bei niedrigem Batteriestand.
Technische Daten: Gewicht: 84 g · Melder-Besonderheiten: inkl. 5 Jahres-Batterie,vernetzbar · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: vernetzbar · Zertifizierung: EN14604
Lieferumfang: Rauchmelder mit Montageplatte 3M Klebepad 2 x Schrauben 2 x Dübel 1x Batterie Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 76 x 76 x 29 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 29 mm | Produktabmessung, Höhe: | 76 mm | Produktabmessung, Breite: | 76 mm | Marke: | Sygonix | Zertifizierung: | EN14604 | Melder-Besonderheiten: | inkl. 5 Jahres-Batterie | vernetzbar | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Gewicht: | 84 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Funk-Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, 04064161196671, Sygonix, SY-5040174, Brandmelder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,39* | € 22,31* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,50* | € 23,61* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,13* | € 46,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,06* | € 54,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|