| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2521043-BP Herst.-Nr.: 3257-0013-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| encitech RJJS-88-142-E7V-036 3257-0013-02 Buchse, Einbau vertikal Polzahl 8P8C 1 St.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anzahl Ports: 1 x · Kontaktmaterial: Phosphorbronze vergoldet · Material: Phosphor-Bronze · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Polzahl: 8P8C · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: inkl. Schirmung · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Verschlussart: Snap-In
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Buchse | Stecker-Norm: | RJ45 | Marke: | encitech | Anzahl Ports: | 1 x | Steckverbinder-Besonderheiten: | inkl. Schirmung | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Verpackungsart (Bauteile): | Tray | Verschlussart: | Snap-In | Material: | Phosphor-Bronze | Polzahl: | 8P8C | Typ (Hersteller-Typ): | RJJS-88-142-E7V-036 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| Einbau vertikal | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze vergoldet | Temperatur (max.): | 85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | RJ-Steckverbindung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat6, encitech, 3257-0013-02, RJJS-88-142-E7V-036, Patchstecker, Patchsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,07* | € 3,60* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,62* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,97* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|