Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech RJJS-88-142-E7V-036 3257-0013-02 Buchse, Einbau vertikal Polzahl 8P8C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S597122
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     3257-0013-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 modularbuchse cat 6
rj45 steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
RJJS-88-142-E7V-036
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C °C
Spezifikation:
CAT 6
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Anzahl Ports:
1 x
Polzahl:
8P8C
Material:
Phosphor-Bronze
Anschluss:
Lötpins
Verschlussart:
Snap-In
Verpackungsart:
Tray
Besonderheiten:
inkl. Schirmung
Anschluss A:
RJ45-Buchse
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze vergoldet
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
RJ-Steckverbindung
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat6, encitech, RJJS-88-142-E7V-036, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,60*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,62*
1
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.