Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularbuchse, RJ45, CAT6, 8 Positionen, 8 Anzahl Kontakte, Ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089692
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     3257-0013-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 modularbuchse cat 6
rj45 steckverbinder
Modularbuchse, Typ=3257-0013-02, Alternative (Alias)=RJJS-88-142-E7V-036, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=8, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Nein, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=UL Listed, LAN-Kategorie=CAT6, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat6, Modularbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,61*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,62*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.