Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional AV Konverter SP-HDA-500 [HDMI - HDMI] 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521199-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10084796
EAN/GTIN:
     4064161199566
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Video Converter
Video Konverter
SpeaKa Professional AV Konverter SP-HDA-500 [HDMI - HDMI] 3840 x 2160 Pixel

SPEAKA Professional SP-HDA-500 4K HDMI eARC/ARC-Adapter

Für Soundbars, Verstärker und andere eARC/ARC-fähige Audio/Video-Empfangsgeräte (Receiver)
Spezieller HDMI-Anschluss für die reine Audioausgabe über ältere Geräte ohne eARC/ARC-Funktion
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K / 2K @ 60 Hz
Automatische EDID-Verwaltung
Kompaktes Design für einfache und platzsparende Installation

Dieser 4K-HDMI-ARC/eARC-Audioadapter ist in der Lage, Dolby® Atmos-Audio von einer externen HDMI-Quelle an eARC/ARC-Soundsysteme auszugeben. Durch die Kompatibilität mit Audioformaten wie LPCM, Dolby® True HD und DTS-HD Master Audio ist dieser Adapter die perfekte Lösung für den Anschluss von z.B. SONOS® ARC/BOSE® 500/BOSE® 700 Soundbars und anderen eARC/ARC Audio-/Video-Receivern.
Außerdem bietet er einen speziellen HDMI-Ausgang für die reine Audioausgabe bei Anschluss an ältere Geräte ohne eARC/ARC-Funktion.

Ausstattung:
Unterstützt HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision und HLG Pass-Through
Unterstützt HDMI-Audioformate: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True
HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio,
DSD
HDCP 2.3 konform

Technische Daten:
Anschluss auf: HDMI · Anschluss von: HDMI · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Heimkino/HD-Beamer · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 3 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Gewicht: 210 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Konverter · Kabellänge: 1.5 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 1 Port · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · unterstützte Audioformate: LPCM 7.1

Lieferumfang:
4K HDMI eARC/ARC-Adapter,Netzadapter,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 70 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Anschluss (von - auf):
[HDMI - HDMI]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
3 x
Kabel-Anwendung:
AV
Farbe:
schwarz
unterstützte Audioformate:
LPCM 7.1
Anschluss von:
HDMI
Anschluss auf:
HDMI
Port (Nur für Titel):
1 Port
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Heimkino/HD-Beamer
Gewicht:
210 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
AV Konverter
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m speaka, hdmi kabel sonstige, hdmi kabel sonstige 4k*2k, SpeaKa Professional, SP-10084796, SP-HDA-500, converter, wandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
278
Frei Haus
ab € 41,01*
€ 54,52*
€ 4,00*
ab € 51,32*
€ 67,29*
Lager 102
278
Frei Haus
ab € 65,89*
€ 85,52*
€ 3,50*
ab € 76,28*
€ 97,15*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 118,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.