Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5045574 Kabelkanal (L x B x H) 1 m x 12 mm x 8 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522787-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5045574
EAN/GTIN:
     4064161205496
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Sygonix SY-5045574 Kabelkanal (L x B x H) 1 m x 12 mm x 8 mm 1 St. Weiß

KABELKANAL 12X8 MM, 1 M WEIß

Komplett mit Deckel. Ausgestattet mit Klebestreifen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1 m x 12 mm x 8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 1m weiß, installationskanal weiß, installationskanal, 04064161205496, Sygonix, SY-5045574, 2226748, BT-2226748
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1787
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,74*
3
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 3,04*
1
€ 3,50*
ab € 16,91*
€ 23,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.