Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Knopfzelle LR 43 1.5V 10 St. Alkali-Mangan GP186F-2C10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S528172
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GP186ASTD502C10
EAN/GTIN:
     4891199015502
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die 186A Alkaline-Knopfzelle von GP ist für die Stromversorgung der kleinsten Geräte konzipiert. Diese Knopfzelle wird in Thermometern, Taschenrechnern, Schlüsselanhängern und elektronischem Spielzeug verwendet. Konstanter Strom durch die hohe Energiedichte sorgt dafür, dass der Akku lange in Ihrem Gerät hält, außerdem ist der Akku so konzipiert, dass er nicht ausläuft und Ihre Geräte schützt.

Alternative Namen: LR43, AG12, L1142, V12GA


Technische Daten:

Technologie: Alkalisch
Spannung: 1,5V
Abmessungen: Ø 11,6 x 4,2 mm
Gewicht: 1,4 Gramm
Verpackung mit 10 Stück
Features:
10er-Set
Weitere Informationen:
Höhe:
4.2 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
AG12 + V12GA + G12A + 12GA + PX86A + LR1131 + 186 + GP186 + KA86 + L1142 + L1142 + A86 + R
Größe:
LR 43
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 04891199015502, GP, GP186F-2C10, Alkaline Knopfzelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 3,86*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,97*
2 Tage
37
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,27*
8 Tage
unbekannt
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,23*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,24*
€ 33,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.