Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht tint LED-Gartenleuchte tint Calluna E27 9 W RGBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523954-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404081
EAN/GTIN:
     4018412684035
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel
Müller-Licht tint LED-Gartenleuchte tint Calluna E27 9 W RGBW

tint Calluna, 50 cm, white LED-Outdoor Wegeleuchten

tint Kugelleuchte 50 cm
Outdoor IP65
Smarte Beleuchtung RBGW

tint ist Smart Home kompatibel
Alle Lampen und Leuchten mit dem tint-Logo können problemlos in gängige Smart Home Systeme integriert werden. Voraussetzung ist, dass diese genauso wie tint auf dem sicheren, international anerkannten Funkstandard Zigbee basieren - das ist zukunftssicher!

Sie nutzen bereits ein anderes Lichtsteuerungssystem? Kein Problem, denn alle tint-Produkte sind mit Philips Hue, Osram Lightify sowie weiteren Lichtsteuerungssystemen mit Zigbee 3.0 kompatibel (zum Einbinden in ein kompatibles Zigbee Gateway starten Sie auf der zugehörigen App den Suchvorgang und schalten die Lampe ein. Das Leuchtmittel ist verbunden, wenn es 3x aufleuchtet).

Eingebunden in Smart Home Systeme bietet tint zahlreiche weitere Funktionen wie z.B. die Steuerung von unterwegs oder die Timerfunktion, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Für die App-Steuerung benötigen Sie ein Gateway, das an Ihren bestehenden WLAN-Router zuhause angeschlossen wird. Es ist die Verbindung zwischen den Lampen und der App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren - das ist smart!

Ausstattung:
Smarte tint Outdoor LED-Leuchtkugel Calluna white+color von MÜLLER-LICHT. Für individuelles Stimmungslicht im Garten, ideal für Farbakzente zwischen Büschen, auf der Terrasse oder dem Rasen.
Inklusive wechselbarem Leuchtmittel E27 tint "white+color" mit verschiedenen Weißtönen (1800-6500 K) und bis zu 16 Millionen Farben
Länge Anschlusskabel ca. 2,35 m
Spritzwassergeschützt (IP44) und für den Außenbereich geeignet

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Zigbee · Datenaustausch: bidirektional · Funkstandard (Smart Home): ZigBee · Herstellerfarbe: Weiß · Lebensdauer circa: 20000 h · Leistung: 9 W · Leistung je Leuchtmittel: 9 W · Leuchtfarben: RGBW · Leuchtmittel-Bauform: Glühlampenform · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Produktabmessung, Ø: 500 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Haustechnik): tint · Smart Home Datenübertragung (Titel): ZigBee · Sockel: E27 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
tint Calluna (inkl. Leuchtmittel),Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Zigbee oder Fernbedienung

Hinweis:
Outdoor
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
500 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 9 W
Smart Home Datenübertragung (Titel):
ZigBee
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Lebensdauer circa:
20000 h
Leuchtmittel-Bauform:
Glühlampenform
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Leuchtfarben:
RGBW
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
tint
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Leistung je Leuchtmittel:
9 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
9 W
Lichtfarbe:
2700 K
Sockel:
E27
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Zigbee
Produkt-Art:
LED-Gartenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,03*
€ 140,48*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 140,49*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 199,96*
€ 247,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.