| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2523988-BP Herst.-Nr.: TC-10095952 EAN/GTIN: 4064161206912 |
| |
|
| | |
| Trockenmittelbeutel 10 g (L x B x H) 72 x 57 x 3 mm Durchsichtig Kieselgel 250 St.
Trockenmittelbeutel 10 g, 250 Beutel
Universell einsetzbar Regenerierbar Praktisches 250er Set
Technische Daten: Gewicht: 10 g · Herstellerfarbe: Durchsichtig · Material: Kieselgel · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm
Lieferumfang: 250 Beutel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 72 x 57 x 3 mm | Herstellerfarbe: | Durchsichtig | Produktabmessung, Höhe: | 3 mm | Produktabmessung, Länge: | 72 mm | Produktabmessung, Breite: | 57 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | weiß | Material: | Kieselgel | Gewicht: | 10 g | Produkt-Art: | Trockenmittelbeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockenmittel beutel, TRU COMPONENTS, TC-10095952, Kleinteileregal, Kleinteilemagazin |
| | |
| |