Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel 10g (L x B x H) 72 x 57 x 3mm Durchsichtig Kieselgel 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S520662
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10095952
EAN/GTIN:
     4064161206912
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel

Features:
Universell einsetzbar
Regenerierbar
Praktisches 250er Set
Lieferumfang:
250 Beutel
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
72 mm
Farbe:
weiß
Breite:
57 mm
Gewicht:
10 g
Material:
Kieselgel
Herstellerfarbe:
Durchsichtig
Produkt-Art:
Trockenmittelbeutel
Weitere Suchbegriffe: trockenmittel beutel, TRU COMPONENTS, Kleinteileregal, Kleinteilemagazin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
784
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 24,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,37*
€ 24,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,08*
€ 26,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.