Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2003702 Geräte-Verbindungsdose (Ø x T) 60 mm x 66 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525531-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003702
EAN/GTIN:
     4012196689910
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2003702 Geräte-Verbindungsdose (Ø x T) 60 mm x 66 mm 25 St.

UP Geräte-Verbindungsdose UG 66

UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66

Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.
4 x 3 Schraubdome
Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
2 Einführungen bis Ø 20 mm
2 Einführungen bis Ø 14 mm
1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Weitere technische Daten: Anzahl der Einführungen: 11

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 60 mm x 66 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Marke:
OBO Bettermann
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Produkt-Art:
Geräte-Verbindungsdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,08*
€ 2,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,50*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,37*
€ 4,94*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,295*
€ 4,9675*
Lager 102
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003746
ab € 6,9425*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7475*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 14,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1275*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.