Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose UP UG 66


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Geräte-Verbindungsdose UP UG 66
Geräte-Verbindungsdose UP UG 66
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95882981
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003702
EAN/GTIN:
     4012196689910
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Geräte-Verbindungsdose UP UG 66

Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. 4 x 3 Schraubdome Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm 4 Einführungen bis Ø 20 mm 2 Einführungen bis Ø 14 mm 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
66 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,08*
€ 2,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,55*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,37*
€ 4,98*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,315*
€ 5,0075*
5 Tage
113
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,3475*
€ 5,0525*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003746
ab € 6,9325*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 13,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1275*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.